Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 6310 - Mobiltelefon - Dual-SIM - 8 MB - microSD slot - RAM 16 MB 0,3 MP - Nokia Series 30+ - Dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia 6310 7,11 cm (2.8 Zoll) Grün Einsteigertelefon
Nokia 6310 7,11 cm (2.8 Zoll) Grün Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     2753M-7300348
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     16POSE01A06
EAN/GTIN:
     6438409066114
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Nokia 6310 - Mobiltelefon - Dual-SIM - 8 MB - microSD slot - RAM 16 MB 0,3 MP - Nokia Series 30+ - Dunkelgrün
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Nokia
Hersteller Art. Nr.  16POSE01A06
Modell  6310
EAN/UPC  6438409066114

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nokia 6310 - Dunkelgrün - 8 MB - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp  Mobiltelefon
Anzeige  - 7.1 cm (2.8")
Besonderheiten  UKW-Radio
Prozessor  Unisoc 6531F
Speicher  8 MB - RAM 16 MB
Unterstützte Speicherkarte  microSD Steckplatz
Hintere Kamera  0,3 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Bar
SIM-Karte  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Nachrichtendienste  SMS, MMS
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Gesprächszeit  Bis zu 1167 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 520.8 Stunden
Farbe  Dunkelgrün
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  56 mm x 14.1 mm x 135.5 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mobiltelefon
Formfaktor  Bar
Integrierte Komponenten  UKW-Radio
Breite  56 mm
Tiefe  14.1 mm
Höhe  135.5 mm
Gehäusefarbe  Dunkelgrün
Gehäusematerial  Polycarbonat
  
Mobil  
Technologie  GSM
Service Provider  Nicht angegeben
Steuerung  A-GPS
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS, MMS
  
Kommunikation  
Datenübertragung  GPRS
2G-Band  900 GSM, 1800 GSM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile  E2VP
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen  Herausnehmbare Batterie
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  MP3
  
Prozessor  
Typ  Unisoc
Prozessornummer  6531F
  
Speicher  
RAM  16 MB
Interne Speicherkapazität  8 MB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSD
  
Hintere Kamera  
Sensorauflösung  0,3 Megapixel
Lichtquelle  LED-Blitz
  
Anzeige  
Diagonalabmessung  7.1 cm (2.8")
Displayformat  QVGA
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Micro-USB
  
Batterie  
Kapazität  1150 mAh
Sprechzeit  1167 Minuten
Standby-Zeit  520.8 Stunden
Laufzeitdetails  Bereitschaft (GSM): bis zu 520.8 Std.
Sprechen (GSM): bis zu 1167 min
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Mikro-USB Ladegerät, Micro-USB-Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon
Formfaktor:
Bar
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio
Breite:
56 mm
Tiefe:
14.1 mm
Höhe:
135.5 mm
Gehäusefarbe:
Dunkelgrün
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Technologie:
GSM
Service Provider:
Nicht angegeben
Steuerung:
A-GPS
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Nachrichtendienste:
SMS, MMS
Datenübertragung:
GPRS
2G-Band:
900 GSM, 1800 GSM
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile:
E2VP
Zusätzliche Funktionen:
Herausnehmbare Batterie
Unterstützte Digital-Audio-Standards:
MP3
Typ:
Unisoc
Prozessornummer:
6531F
RAM:
16 MB
Interne Speicherkapazität:
8 MB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSD
Sensorauflösung:
0,3 Megapixel
Lichtquelle:
LED-Blitz
Diagonalabmessung:
7.1 cm (2.8")
Displayformat:
QVGA
Anschlusstyp:
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm , Micro-USB
Kapazität:
1150 mAh
Sprechzeit:
1167 Minuten
Standby-Zeit:
520.8 Stunden
Zubehör im Lieferumfang:
Mikro-USB Ladegerät, Micro-USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Nokia Smartphone, Smartphone Nokia, Smartphone, Smartphones, nokia smartphones, smartphone, 6310, nokia, 16pose01a06, dualsim, feature, phone, dual, internal, memory, microsd, slot, rear, camera, dunkelgrün, dunkelgrn, 2021, green, grün, global, dark, no6310dsgr, dualsimhandy, no6310ds, handy, tiefgrün, deep
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 49,41*
€ 64,74*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 52,80*
€ 68,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 54,55*
€ 71,03*
€ 4,00*
ab € 56,25*
€ 72,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,56*
€ 82,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.