Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia XR20 - Smartphone - Dual-SIM - 5G NR - 64GB - 16,90cm (6,67") - 2400 x 1080 Pixel - RAM 4GB - 2 x Rückkamera 8 MP Frontkamera - Android - Granit (VMA750J9DE1CN0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia XR20 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4630 mAh Schwarz
Nokia XR20 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4630 mAh Schwarz
Nokia XR20 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4630 mAh Schwarz
Nokia XR20 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4630 mAh Schwarz
Nokia XR20 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4630 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7300345
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     VMA750J9DE1CN0
EAN/GTIN:
     6438409065841
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Nokia XR20 - Smartphone - Dual-SIM - 5G NR - 64 GB - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel - RAM 4 GB - 2 x Rückkamera 8 MP Frontkamera - Android - Granit
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Nokia
Hersteller Art. Nr.  VMA750J9DE1CN0
Modell  XR20
EAN/UPC  6438409065841

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nokia XR20 - Granit - 5G - 64 GB - Smartphone
Hersteller-Modellnummer  TA-1362
Anzeige  2400 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67") - 20:9 - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Speicher  64 GB - RAM 4 GB
Betriebssystem  Android 11
Hintere Kamera  48 Megapixel - Samsung GM1ST - f/1.79 - Fokus: automatisch
2. hintere Kamera  13 Megapixel - Samsung 3L6 - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4
Vordere Kamera  8 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Wireless-Ladestandards  Qi
Schutz  Wasserbeständig
Farbe  Granit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  81.5 mm x 10.64 mm x 171.64 mm
Gewicht  248 g
SAR  1,133 W/kg (Kopf), 1,427 W/kg (Körper)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  TA-1362
Formfaktor  Touch
Schutz  Wasserbeständig
Breite  81.5 mm
Tiefe  10.64 mm
Höhe  171.64 mm
Gewicht  248 g
Gehäusefarbe  Granit
Gehäusematerial  Polymer-Verbundmaterial, Aluminiumrahmen
SAR-Wert  1,133 W/kg (Kopf), 1,427 W/kg (Körper)
  
Mobil  
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 11
Intelligenter Assistent  Google Assistant
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, A-GLONASS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Band 20, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Gyroskop
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  Zwei Mikrofone, Google Assistant-Taste, 4 years monthly of security and OS updates, 3 years of OS updates, AI battery saving technology, Google Drive Storage (15 GB)
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  Apt-X
Klangverstärkungen  OZO Audio, Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX Adaptive, OZO Playback technology, OZO spatial sound recording with wind noise reduction
  
Speicher  
RAM  4 GB
Interne Speicherkapazität  64 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
  
Hintere Kamera  
Sensorauflösung  48 Megapixel
Sensorgröße  1/2.25"
Sensor Name  Samsung GM1ST
Objektivblende  F/1.79
Pixelgröße  0.8 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Spezialeffekte  HDR, ZEISS Filmeffekte
Kameramodi  Panorama, Nachtmodus, Wasserzeichen-Modus, Verschönerungsmodus, Cinema-Modus, SpeedWarp camera mode, Action Cam mode
Lichtquelle  Dual-tone LED + single LED
Merkmale  ZEISS Optics, ZEISS Portrait
  
2. hintere Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Sensorgröße  1/3"
Sensorname  Samsung 3L6
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.4
Sichtfeld (FoV)  123 Grad
Pixelgröße  1.12 µm
  
Anzeige  
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Seitenverhältnis  20:9
Max. Helligkeit  550 cd/m²
Schutz  Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Merkmale  Glove undamp; Wet Touch
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  4630 mAh
Schnelladetechnologie  Qualcomm Quick Aufladung 4,0
Drahtloses Laden  Ja
Wireless-Ladestandards  Qi
Laufzeitdetails  Gemischte Verwendung: bis zu 48 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP68, MIL-STD-810H
Zubehör im Lieferumfang  Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Bildschirmschutz, USB-C Kabel
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  1.5 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
TA-1362
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Wasserbeständig
Breite:
81.5 mm
Tiefe:
10.64 mm
Höhe:
171.64 mm
Gehäusefarbe:
Granit
Gehäusematerial:
Polymer-Verbundmaterial, Aluminiumrahmen
SAR-Wert:
1,133 W/kg (Kopf), 1,427 W/kg (Körper)
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 11
Intelligenter Assistent:
Google Assistant
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, A-GLONASS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
Face Unlock
Unterstützte Digital-Audio-Standards:
Apt-X
RAM:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Sensorauflösung:
8 Megapixel
Sensorgröße:
1/2.25"
Sensor Name:
Samsung GM1ST
Objektivblende:
F/1.79
Pixelgröße:
0.8 µm
Fokuseinstellung:
Automatisch
Spezialeffekte:
HDR, ZEISS Filmeffekte
Lichtquelle:
Dual-tone LED + single LED
Merkmale:
ZEISS Optics, ZEISS Portrait
Sensorname:
Samsung 3L6
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.4
Sichtfeld (FoV):
123 Grad
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Seitenverhältnis:
20:9
Max. Helligkeit:
550 cd/m²
Kapazität:
4630 mAh
Schnelladetechnologie:
Qualcomm Quick Aufladung 4,0
Drahtloses Laden:
Ja
Wireless-Ladestandards:
Qi
Laufzeitdetails:
Gemischte Verwendung: bis zu 48 Std.
Kennzeichnung:
IP68, MIL-STD-810H
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Nokia Smartphone, Smartphone Nokia, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, nokia, xr20, 2400, 1080, dualsim, dual, vma750j9de1cn0, interner, speicher, 6.67", pixel, rückkamera, front, camera, granit, rckkamera, granite, 64gb, android, 464gb, 4+64gb, noxr20grey64, 4630, noxr20, grey64
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 238,29*
€ 285,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 252,23*
€ 299,59*
5 Tage
227
€ 1,00*
ab € 252,26*
€ 299,61*
Frei Haus
ab € 280,37*
€ 331,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,02*
€ 353,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,23*
€ 300,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.