Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR Beamfix II - Befestigungskit (Deckenmontage) - für Projektor - 520 - 600 mm, universal - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor Beamfix II Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl
Hagor Beamfix II Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2753M-7285627
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8651
EAN/GTIN:
     4250058586513
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung

Übersicht

Kurzinfo  HAGOR Beamfix II - Befestigungskit (Deckenmontage) - für Projektor - 520 - 600 mm, universal - weiß
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  HAGOR
Hersteller Art. Nr.  8651
Modell  Beamfix II
EAN/UPC  4250058586513

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HAGOR Beamfix II - Befestigungskit - für Projektor - 520 - 600 mm, universal
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Deckenmontage
Einstellbare Höhe  52-60 cm
Neigung  -20 ° bis 20 °
Schwenken  - 180 ° bis 180 °
Anheben  8 cm
Rotation  -20° bis 20°
Anpassungen  Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung
Empfohlene Verwendung  Projektor
Max. Ladegewicht  10 kg
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Höhe  52-60 cm
Farbe  Weiß
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Deckenmontage
Empfohlene Verwendung  Projektor
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Neigung  -20 ° bis 20 °
Schwenken  - 180 ° bis 180 °
Anheben  8 cm
Rotation  -20° bis 20°
Anpassungen  Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht  10 kg
Montage erforderlich  Ja
Oberfläche  Pulverbeschichtet
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Einstellbarer Montagearm (max.) - Breite: 40 cm
Einstellbarer Montagearm (min.) - Breite: 18 cm
Deckenplatte - Breite: 15.5 cm, Tiefe: 15.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Einstellbare Höhe:
52-60 cm
Farbe:
Weiß
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Deckenmontage
Empfohlene Verwendung:
Projektor
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Neigung:
-20 ° bis 20 °
Schwenken:
- 180 ° bis 180 °
Anheben:
8 cm
Rotation:
-20° bis 20°
Anpassungen:
Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht:
10 kg
Montage erforderlich:
Ja
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: hagor, 8651, beamfix, befestigungskit, deckenmontage, projektor, universal, weiß, beamerdeckenhalter, laenge, 520600mm, neigbar/schwenkbar/drehbar, 10kg, traglast, inkl, kabelfuehrung, neigbarschwenkbardrehbar, beamer, deckenhalter, 600mm, neigbar, schwenkbar, drehbar, deckenhalterung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 78,53*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 62,06*
€ 82,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,11*
€ 87,20*
€ 6,78*
ab € 70,46*
€ 91,94*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,60*
€ 92,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.