Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Xcover 5 - Enterprise Edition (SM-G525FZKDEEC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEEC Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEEC Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEEC Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEEC Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEEC Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEEC Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEEC Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEEC Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEEC Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525FZKDEEC Smartphone 13,5 cm (5.3") Dual-SIM 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7254362
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G525FZKDEEC
EAN/GTIN:
     8806092175006
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Samsung Galaxy Xcover 5 - Enterprise Edition - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 5.3" - 1480 x 720 Pixel - rear camera 16 MP - front camera 5 MP - Schwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  SM-G525FZKDEEC
Modell  Galaxy Xcover 5
EAN/UPC  8806092175006

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung Galaxy Xcover 5 - Enterprise Edition - Schwarz - 4G Smartphone - 64 GB - GSM
Produkttyp  4G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-G525F/DS
Anzeige  LCD-Anzeige - 1480 x 720 Pixel - 13.48 cm (5.3") - PLS TFT
Prozessor  2 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher  RAM 4 GB / 64 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Hauptkamera  16 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Vordere Kamera  5 Megapixel f/2.2
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Robust
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 1860 Minuten
Schutz  Wasserbeständig, staubresistent
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  71.6 mm x 9.2 mm x 147.1 mm
Gewicht  172 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)  0.699 W/kg (head)
1.272 W/kg (body)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-G525F/DS
Formfaktor  Touch - Robust
Schutz  Wasserbeständig, staubresistent
Breite  71.6 mm
Tiefe  9.2 mm
Höhe  147.1 mm
Gewicht  172 g
Gehäusefarbe  Schwarz
SAR-Wert  0,699 W/kg (Kopf), 1,272 W/kg (Körper)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Sensoren  Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Zusätzliche Funktionen  Samsung KNOX
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards  MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
  
Prozessor  
Taktfrequenz  2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Arbeitsspeicher  
RAM  4 GB
Interne Speicherkapazität  64 GB
Benutzerspeicher  46.8 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.2
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  16 Megapixel
Objektivblende  F/1.8
Fokuseinstellung  Automatisch
Digitaler Zoom  10x
Lichtquelle  Dualer LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Merkmale  Echtzeit-Fokus
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  PLS TFT
Diagonalabmessung  13.48 cm (5.3")
Bildschirmauflösung  1480 x 720 Pixel
Displayformat  HD+
Farbtiefe  16,7 Millionen Farben
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Pogo Pin
  
Batterie  
Kapazität  3000 mAh
Sprechzeit  1860 Minuten
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 1860 min
Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 13 Std.
Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 13 Std.
Wiedergabe (Video): bis zu 13 Std.
Wiedergabe (Audio): bis zu 56 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP68, MIL-STD 810H
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  1.5 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
SM-G525F/DS
Formfaktor:
Touch - Robust
Schutz:
Wasserbeständig, staubresistent
Breite:
71.6 mm
Tiefe:
9.2 mm
Höhe:
147.1 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
SAR-Wert:
0,699 W/kg (Kopf), 1,272 W/kg (Körper)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Zusätzliche Funktionen:
Samsung KNOX
Supported Digital Video Standards:
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Taktfrequenz:
2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Benutzerspeicher:
46.8 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Sensorauflösung:
5 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.2
Objektivblende:
F/1.8
Fokuseinstellung:
Automatisch
Digitaler Zoom:
10x
Lichtquelle:
Dualer LED-Blitz
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Merkmale:
Echtzeit-Fokus
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
13.48 cm (5.3")
Bildschirmauflösung:
1480 x 720 Pixel
Displayformat:
HD+
Farbtiefe:
16,7 Millionen Farben
Kapazität:
3000 mAh
Sprechzeit:
1860 Minuten
Kennzeichnung:
IP68, MIL-STD 810H
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy handy 5 zoll, smartphone, samsung galaxy smartphone, samsung, 1480, galaxy, camera, smg525fzkdeec, xcover, enterprise, edition, pixel, schwarz, dualsim, 64gb, black, interner, speicher, microsd, slot, lcdanzeige, 5.3", rear, front, smg525fzkdeeb, 3000, 8806092175068, g525fzkdeec
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 233,65*
€ 283,01*
€ 6,90*
ab € 235,13*
€ 283,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,01*
€ 336,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,07*
€ 309,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.