Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure LS 60 Softbox - Schwarz - LS 60d - LS 60x - 350 mm - 300 mm - 350 mm - 420 g (AP-LS60SOFTBOX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aputure LS 60 Softbox
Aputure LS 60 Softbox
Aputure LS 60 Softbox
Aputure LS 60 Softbox
Aputure LS 60 Softbox
Aputure LS 60 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-7217841
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     AP-LS60SOFTBOX
EAN/GTIN:
     6971842181711
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Kompatible Produkte  LS 60d, LS 60x
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  350 mm
Tiefe  300 mm
Höhe  350 mm
Gewicht  420 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  400 mm
Verpackungstiefe  200 mm
Verpackungshöhe  50 mm
Paketgewicht  420 g
Tragetasche  Ja
Verpackungsinhalt  LS 60 Softbox Light Control Grid Front Dif(1.5 Stop) Front Dif(2.5 Stop) Speed Ring Adapter Carrying Bag

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
LS 60d, LS 60x
Breite:
350 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
350 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
420 g
Tragetasche:
Ja
Verpackungsinhalt:
LS 60 Softbox
Weitere Suchbegriffe: aputure softbox, lichtformer, aputure, apls60softbox, softbox, ls60softbox, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 52,95*
€ 69,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,69*
€ 88,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.