Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure LS 60 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aputure LS 60 Softbox
Aputure LS 60 Softbox
Aputure LS 60 Softbox
Aputure LS 60 Softbox
Aputure LS 60 Softbox
Aputure LS 60 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92829249
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     AP-LS60SOFTBOX
EAN/GTIN:
     6971842181711
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
LS 60d, LS 60x
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
420 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
420 g
Tragetasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: aputure softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.