Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR BL Superslim 600 starre Wandhalterung 140 bis 191cm 55-75Zoll VESA max 600x400 max Traglast 35kg 18mm Wandabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor 8403 Flachbildschirm-Tischhalterung 190,5 cm (75 Zoll) Schrauben Schwarz
Hagor 8403 Flachbildschirm-Tischhalterung 190,5 cm (75 Zoll) Schrauben Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7217659
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8403
EAN/GTIN:
     4250058584038
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  HAGOR BL Superslim 600 - Befestigungskit (feste Wandhalterung) - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 140-191 cm (55"-75")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  HAGOR
Hersteller Art. Nr.  8403
Modell  BL Superslim 600
EAN/UPC  4250058584038

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HAGOR BL Superslim 600 - Befestigungskit - für LCD-Display
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Feste Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  70.2 cm x 1.8 cm
Anpassungen  Nivellierung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  140-191 cm (55"-75")
VESA-Halterung  Bis zu 600 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht  35 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  70.2 cm
Tiefe  1.8 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Feste Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
VESA-Halterung  Bis zu 600 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe  140-191 cm (55"-75")
Anpassungen  Nivellierung
Max. Ladegewicht  35 kg
Oberfläche  Pulverbeschichtet
Details  Hochformat, Querformat

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Breite:
70.2 cm
Tiefe:
1.8 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Feste Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
VESA-Halterung:
Bis zu 600 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe:
140-191 cm (55"-75")
Anpassungen:
Nivellierung
Max. Ladegewicht:
35 kg
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Details:
Hochformat, Querformat
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, halterung tv hagor, halterung tv, bildschirmständer schwarz, hagor, 8403, wandhalterung, superslim, schwarz, befestigungskit, lcddisplay, feste, 140191, display, bildschirmgröße:, 55"75", bildschirmgre, 5575, bildschirmgröße, starre, vesa, eine, bildschirme, einer, bildschirmdiagonale, zwischen, cm).die, vesauniversalaufnahme, mindestens, maximal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 20,49*
€ 27,75*
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 29,02*
3 Tage
3
€ 4,50*
ab € 23,61*
€ 31,65*
12 Tage
6
€ 6,29*
ab € 25,48*
€ 33,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,82*
€ 61,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.