Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Tastaturhalterung
>
Artikel
Ergotron Sit-Stand Combo System Mit CPU-Halter klein - Befestigungskit (CPU-Halter, 2 Schienenabdeckungen, 2 Kabelkanäle, Handgelenkkissen, einstellbarer Monitorarm, VESA-Halter...
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Ergotron
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-718001
Hersteller:
Ergotron
Herst.-Nr.:
45-273-026
EAN/GTIN:
0698833018196
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Übersicht
Kurzinfo
Ergotron StyleView Sit-Stand Combo System With Small Black CPU Holder - Befestigungskit (Gelenkarm, Wandschienenhalterung) für LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/Barcodescanner/CPU (Heben und Senken) - Kunststoff, Aluminium - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Ergotron
Hersteller Art. Nr.
45-273-026
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Ergotron StyleView Sit-Stand Combo System With Small Black CPU Holder - Befestigungskit (Heben und Senken)
Produkttyp
Befestigungskit (Heben und Senken)
Montagekomponenten
Gelenkarm, Wandschienenhalterung
Einstellbare Höhe
0-64 cm
Empfohlene Verwendung
LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/Barcodescanner/CPU
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
13.2 kg
Material
Kunststoff, Aluminium
Ausführliche Details
Allgemein
Einstellbare Höhe
0-64 cm
Material
Kunststoff, Aluminium
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Gelenkarm, Wandschienenhalterung
Design
Heben und Senken
Empfohlene Verwendung
LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/Barcodescanner/CPU
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Max. Ladegewicht
13.2 kg
Funktionen
Verstellbare Höhe, Neigbar, Hoch-/Querformat, eingebauter Flachbildschirm-Lift
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,0 kg
Einstellbare Höhe:
0-64 cm
Material:
Kunststoff, Aluminium
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Gelenkarm, Wandschienenhalterung
Design:
Heben und Senken
Empfohlene Verwendung:
LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/Barcodescanner/CPU
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Max. Ladegewicht:
13.2 kg
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Monitorträger
,
Befestigungssockel
,
Kabelbinderfuß
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Keyboard Arm
,
Tastaturarm
,
Tastaturschwenkarm
,
Tastaturablage
,
Tastaturhalterung
,
halterung tv schwenkbar
,
halterung tv
,
halterung tv ergotron
,
ergotron
,
combo
,
sitstand
,
system
,
cpuhalter
,
stand
,
45273026
,
klein
,
monitorarm
,
befestigungskit
,
schienenabdeckungen
,
kabelkanäle
,
handgelenkkissen
,
einstellbarer
,
vesahalterung
,
wandschiene
,
montagesystem
,
cpuhalterung
,
armen
,
tastaturablag
,
kabelkanle
,
halter
,
vesa
,
halterung
,
styleview
,
small
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 597,91*
€ 666,87*
Lager 855
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,31*
€ 689,16*
Lager 128
Frei Haus
ab € 629,55*
€ 697,38*
Lager 7405
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 645,58*
€ 712,19*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 656,89*
€ 723,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,62*
€ 861,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,82*
€ 837,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,52*
€ 825,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,42*
€ 809,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,89*
€ 781,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen