Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia Live Streamer MIC 330 - Mikrofon (40AAAM330AVM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7151116
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     40AAAM330AVM
EAN/GTIN:
     4710710674090
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer 3 meter
kopfhörer

Übersicht

Kurzinfo  AVerMedia Live Streamer MIC 330 - Mikrofon
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  AVerMedia
Hersteller Art. Nr.  40AAAM330AVM
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AVerMedia Live Streamer MIC 330 - Mikrofon
Produkttyp  Mikrofon
Empfohlene Verwendung  Rundfunk
Mikrofontechnologie  Dynamisch
Betriebsart des Mikrofons  Kardioid

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mikrofon
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Bracket: 95.8 g
Durchmesser  5.6 cm
Länge  16.7 cm
Gewicht  530.6 g
Gehäusematerial  Metall
Empfohlene Verwendung  Rundfunk
Merkmale  Integrierter Popfilter
  
Mikrofon  
Mikrofontechnologie  Dynamisch
Betriebsart des Mikrofons  Kardioid
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Empfindlichkeit  -52 dB
Empfindlichkeitsbereich  +/- 3dB
Frequenzgang  50 - 18000 Hz
Besonderheiten  An/Aus
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Mikrofon (XLR)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  5/8" auf 3/8" Gewindeadapter, interchangeable color ring
Kabeldetails  Mikrofonkabel - ablösbar - 3 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Mikrofon
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht:
Bracket: 95.8 g
Durchmesser:
5.6 cm
Länge:
16.7 cm
Gehäusematerial:
Metall
Empfohlene Verwendung:
Rundfunk
Merkmale:
Integrierter Popfilter
Mikrofontechnologie:
Dynamisch
Betriebsart des Mikrofons:
Kardioid
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Empfindlichkeit:
-52 dB
Empfindlichkeitsbereich:
+/- 3dB
Frequenzgang:
50 - 18000 Hz
Besonderheiten:
An/Aus
Anschlusstyp:
Mikrofon (XLR)
Zubehör im Lieferumfang:
5/8" auf 3/8" Gewindeadapter, interchangeable color ring
Kabeldetails:
Mikrofonkabel - ablösbar - 3 m
Weitere Suchbegriffe: avermedia, mikrofon, live, streamer, 40aaam330avm, am330
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 67,37*
€ 90,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 85,27*
€ 111,50*
8 Tage
7
€ 5,00*
ab € 85,38*
€ 111,51*
€ 6,90*
ab € 91,44*
€ 118,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.