Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER SW-164 - Rose - intelligente Uhr mit Band - Rose - Anzeige 3.6 cm (1.4") - Bluetooth - 141 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Denver SW-164 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 38 mm Pink
Denver SW-164 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 38 mm Pink
Denver SW-164 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 38 mm Pink
Denver SW-164 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 38 mm Pink
Artikel-Nr.:
     2753M-7024329
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000250
EAN/GTIN:
     5706751052842
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Übersicht

Kurzinfo  DENVER SW-164 - Rose - intelligente Uhr mit Band - Rose - Anzeige 3.6 cm (1.4") - Bluetooth - 141 g
Gruppe  Tragbare Elektronik
Hersteller  DENVER
Hersteller Art. Nr.  116111000250
Modell  SW-164
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DENVER SW-164 - Rose - intelligente Uhr mit Band - Rose
Produkttyp  Intelligente Uhr
Aktivität/Sport  Multisport
Konnektivität  Bluetooth
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Plattform  TUYA
Anzeige  IPS - 3.6 cm (1.4")
Eingang  Touch-Screen
Verfolgungsdaten  Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Hauttemperatur
Band  Rose - Band
Merkmale  Herzfrequenzsensor, Kalenderbenachrichtigung, SMS-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung, Kamerafernbedienung, Anrufwarnungen, soziale Apps Benachrichtigung, Steuerung der Musikwiedergabe
Akkubetriebszeit  Bis zu 5 Tag(e)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  38 mm x 12 mm
Länge  253 mm
Gewicht  141 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Intelligente Uhr
Integrierte Komponenten  Herzfrequenzsensor
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Aktivität/Sport  Multisport
Verfolgungsdaten  Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Hauttemperatur
Bekleidungsstil  Uhren-Stil
Feedback Art  Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige  Ja
Bestimmte Ziele  Ja
Funktionen  Kalenderbenachrichtigung, SMS-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung, Kamerafernbedienung, Anrufwarnungen, soziale Apps Benachrichtigung, Steuerung der Musikwiedergabe, Beschleunigungssensor, Temperatur, optischer Herzfrequenzsensor
  
Anzeige  
Typ  IPS - Farbe
Diagonale  3.6 cm (1.4")
  
Konnektivität  
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
  
Eingabegerät  
Typ  Touch-Screen
  
Batterie  
Kapazität  180 mAh
Laufzeit (bis zu)  5 Tag(e)
  
Elegantes Uhrenetui  
Gehäuse Form  Rechteckig
Gehäusedetails  Rose
  
Band  
Name  Band
Verschluss-Typ  Schnalle
Farbe  Rose
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  38 mm
Tiefe  12 mm
Länge  253 mm
Gewicht  141 g
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Plattform  TUYA
  
Verschiedenes  
Vibrationsalarm  Ja
Schutz  Staubgeschützt, wasserfest
Kennzeichnung  IP68
Mitgeliefertes Zubehör  USB-Ladegerät
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  8.6 cm
Transporttiefe  3.3 cm
Transporthöhe  15 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Intelligente Uhr
Integrierte Komponenten:
Herzfrequenzsensor
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
iOS, Android
Aktivität/Sport:
Multisport
Bekleidungsstil:
Uhren-Stil
Feedback Art:
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige:
Ja
Bestimmte Ziele:
Ja
Typ:
IPS - Farbe
Diagonale:
3.6 cm (1.4")
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth
Kapazität:
180 mAh
Laufzeit (bis zu):
5 Tag(e)
Gehäuse Form:
Rechteckig
Gehäusedetails:
Rose
Name:
Band
Verschluss-Typ:
Schnalle
Farbe:
Rose
Breite:
38 mm
Tiefe:
12 mm
Länge:
253 mm
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Plattform:
TUYA
Vibrationsalarm:
Ja
Schutz:
Staubgeschützt, wasserfest
Kennzeichnung:
IP68
Mitgeliefertes Zubehör:
USB-Ladegerät
Transportbreite:
8.6 cm
Transporttiefe:
3.3 cm
Transporthöhe:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr, denver, 116111000250, sw164, rose, bluetooth, intelligente, band, anzeige, 1.4", smartwatch, rosa, zoll, pink
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 27,15*
€ 36,81*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 27,27*
€ 36,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,60*
€ 58,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.