Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver Bluetooth Smartwatch SW-164 Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-7752
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000250
EAN/GTIN:
     5706751052842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Die Bluetooth-Smartwatch mit Körpertemperatur-, Blutsauerstoff- und Herzfrequenzsensor ist ausgestattet mit einem 3,56 cm (1,4 Zoll) Full-Touch-IPS-Display und einer Return-Taste an der Seite für eine einfache Navigation.

Zudem überzeugt die Uhr auch mit dem Standard IP68 (staub- und wasserdicht), dem Multi-Sport-Modus (Gehen, Laufen, Radfahren, Indoor-Lauf, Wandern & Schwimmen) und einer Akkulaufzeit von bis zu 5 Tagen.

Highlights
  • Bluetooth-Smartwatch
  • Körpertemperatur-, Blutsauerstoff- und Herzfrequenzsensor
  • 3,56 cm (1,4 Zoll) Full-Touch-IPS-Display
  • Return-Taste an der Seite für einfache Navigation
  • IP68 Standard (staub- und wasserdicht)
  • Multi-Sport-Modus (Gehen, Laufen, Radfahren, Indoor-Lauf, Wandern und Schwimmen)
  • Überwachen Sie Ihre tägliche Aktivität und Ihren Schlaf
  • Anzeige von SMS, E-Mails, Kalenderereignissen und Social-Media-Aktivitäten
  • Fernauslöser und Musiksteuerung des Smartphones
  • Vollständig kompatibel mit iOS + Android
  • Verwendet die DENVER SMART HOME-App - Tuya kompatibel
  • Akkulaufzeit von bis zu 5 Tagen


Weitere Informationen:
Gewicht:
183 g
Höhe:
3.8 cm
Länge:
8.7 cm
Breite:
17.1 cm
Farbe:
Rosa
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr, Uhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
13
€ 2,90*
ab € 27,17*
€ 36,69*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 27,16*
€ 36,71*
€ 3,50*
ab € 44,58*
€ 58,21*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.