Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER BFH-242 - Aktivitätsmesser mit Band - Anzeige 2.4 cm (0.96") - Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Denver BFH-242 Aktivitäts-Tracker Aktivitäts-Trackerarmband 2,44 cm (0.96 Zoll) IP67 Schwarz
Denver BFH-242 Aktivitäts-Tracker Aktivitäts-Trackerarmband 2,44 cm (0.96 Zoll) IP67 Schwarz
Denver BFH-242 Aktivitäts-Tracker Aktivitäts-Trackerarmband 2,44 cm (0.96 Zoll) IP67 Schwarz
Denver BFH-242 Aktivitäts-Tracker Aktivitäts-Trackerarmband 2,44 cm (0.96 Zoll) IP67 Schwarz
Denver BFH-242 Aktivitäts-Tracker Aktivitäts-Trackerarmband 2,44 cm (0.96 Zoll) IP67 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7022661
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     BFH-242
EAN/GTIN:
     5706751053535
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Übersicht

Kurzinfo  DENVER BFH-242 - Aktivitätsmesser mit Band - Anzeige 2.4 cm (0.96") - Bluetooth
Gruppe  Tragbare Elektronik
Hersteller  DENVER
Hersteller Art. Nr.  BFH-242
Modell  BFH-242
EAN/UPC  5706751053535

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DENVER BFH-242 Aktivitätsmesser mit Band
Produkttyp  Aktivitätsmesser
Verfolgungsdaten  Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Blutdruck, Temperatur
Konnektivität  Bluetooth
Anzeige  LCD - 2.4 cm (0.96")
Band  Band
Benachrichtigungen  SMS, Social-Apps
Merkmale  USB (nur Laden), Kamerafernbedienung, Anrufwarnungen, Leerlaufalarm
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Batterie  Wiederaufladbar Lithium - 90 mAh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19 mm x 11 mm x 25 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Aktivitätsmesser
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Benachrichtigungen  SMS, Social-Apps
Verfolgungsdaten  Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Blutdruck, Temperatur
Bekleidungsstil  Handgelenk
Uhranzeige  Ja
Bestimmte Ziele  Ja
Sensoren  Beschleunigungssensor, Thermometer, optischer Herzfrequenzsensor
Funktionen  USB (nur Laden), Kamerafernbedienung, Anrufwarnungen, Leerlaufalarm
  
Anzeige  
Typ  LCD - Farbe
Diagonale  2.4 cm (0.96")
  
Konnektivität  
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth 4.0
  
Batterie  
Technologie  Lithium
Wiederaufladbare Batterie  Ja
Kapazität  90 mAh
Standby-Zeit  7 Tage
  
Band  
Name  Band
Verschluss-Typ  Schnalle
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  19 mm
Tiefe  11 mm
Höhe  25 mm
  
Verschiedenes  
Vibrationsalarm  Ja
Schutz  Wasserfest
Kennzeichnung  IP67
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  8.2 cm
Transporttiefe  3 cm
Transporthöhe  15.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Aktivitätsmesser
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
iOS, Android
Benachrichtigungen:
SMS, Social-Apps
Bekleidungsstil:
Handgelenk
Uhranzeige:
Ja
Bestimmte Ziele:
Ja
Typ:
LCD - Farbe
Diagonale:
2.4 cm (0.96")
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth 4.0
Technologie:
Lithium
Wiederaufladbare Batterie:
Ja
Kapazität:
90 mAh
Standby-Zeit:
7 Tage
Name:
Band
Verschluss-Typ:
Schnalle
Breite:
19 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
25 mm
Vibrationsalarm:
Ja
Schutz:
Wasserfest
Kennzeichnung:
IP67
Transportbreite:
8.2 cm
Transporttiefe:
3 cm
Transporthöhe:
15.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Armbanduhr, Bluetooth-Uhr, Smart Watch, Smartwatch, fitnesstracker denver, bluetooth uhr, denver, bfh242, 116101100180, aktivitätsmesser, band, anzeige, 0.96", bluetooth, aktivittsmesser, hama, aktivitätstracker, aktivitätstrackerarmband, 0.96, zoll, ip67, schwarz, aktivittstracker, aktivittstrackerarmband, aktivitäts, tracker, trackerarmband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 13,52*
€ 19,36*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 19,91*
1 Tag
unbekannt
€ 5,49*
ab € 18,78*
€ 26,25*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,74*
€ 27,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,59*
€ 35,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.