Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2386497-BP Herst.-Nr.: 116101100180 EAN/GTIN: 5706751053535 |
| |
|
| | |
| Denver BFH-242 Fitness-Tracker Schwarz
Denver BFH-242 Smartwatch
Fitnessband mit Bluetooth 4.0, Blutdruck- und Herzfrequenzüberwachung 0,96” (2,4 cm) Farb-Display Herzfrequenzsensor, Blutdrucksensor und Körpertemperatursensor Staubdicht und Spritzwassergeschützt nach IP67 Standard Sportfunktionen: Die Smartwatch misst automatisch die zurückgelegten Schritte, die verbrannten Kalorien und die zurückgelegte Entfernung Anzeige von Benachrichtigungen direkt von Ihrem Smartphone: Ihre neuesten SMS-Nachrichten und Anrufer ID immer im Blick 90mAh Akku – Standby Zeit bis zu 7 Tage Voll kompatibel mit iOS und Android
Egal ob zurückgelegte Entfernungen, verbrannte Kalorien oder Ihre neuesten SMS-Nachrichten – Ein Blick auf das Denver BFH-242 Fitnessband genügt, um diese Informationen abzufragen. Dieses kleine und leichte Smartband liefert Ihnen zu jeder Zeit relevante Daten über Ihre Sportaktivitäten und Gesundheit. Darüber hinaus verfügt das Smartband über einen Herzfrequenzsensor, Blutdrucksensor und Körpertemperatursensor.
Ausstattung: 0,96” (2,4 cm) Farb-Display · Herzfrequenzsensor, Blutdrucksensor und Körpertemperatursensor · Staubdicht und Spritzwassergeschützt nach IP67 Standard · Sportfunktionen: Messung der zurückgelegten Schritte, die verbrannten Kalorien und die zurückgelegte Entfernung · Anzeige von Benachrichtigungen:SMS-Nachrichten und Anrufer ID · 90mAh Akku – Standby Zeit bis zu 7 Tage · Voll kompatibel mit iOS und Android
Technische Daten: Akku-Kapazität: 90 mAh · Akku-Technologie: LiPo · Anwendungsbereich (Smart Home): Gadgets & Gesundheit · Farbe (Armband): Schwarz · Funktionen (Wearables): Anruf & SMS-Benachrichtigung,Herzfrequenzzonen,Schritte,Geschwindigkeit,Distanz,Kalorienverbrauch · Gewicht: 66 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Modell Smartwatches: BFH-242 · Pulsfunktionen: Handgelenk · StandBy-Zeit (max.): 7 d · Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: Android™,Apple iOS® · Wasserdichtigkeit: Spritzwassergeschützt
Lieferumfang: Ladegerät,Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: iOS 8 und Android 4.4 oder höher
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Armbanduhr, Bluetooth-Uhr, Smart Watch, Smartwatch, fitnesstracker denver, bluetooth uhr, Denver, 116101100180, BFH-242, Pulsuhr, Sportuhr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,55* | € 19,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,96* | € 20,05* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,64* | € 35,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|