Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV - Smartplug-Kit - mini - kabellos - 433,05 - 434,79 MHz - Schwarz (0085600503)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
REV 0085600503 Smart Plug 3680 W Schwarz
REV 0085600503 Smart Plug 3680 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7021278
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0085600503
EAN/GTIN:
     4006341722324
Suchbegriffe:
Funksteckdose
funksteckdose

Übersicht

Kurzinfo  REV - Smartplug-Kit - mini - kabellos - 433.05 - 434.79 MHz - Schwarz
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  REV Ritter
Hersteller Art. Nr.  0085600503
Modell  
EAN/UPC  4006341722324

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  REV - Smartplug-Kit - Schwarz
Produkttyp  Smartplug-Kit mini
Umgebung  Innenbereich, Außenbereich
Funktionen  Ein-/Ausschalten
Stromquelle  Steckdose
Paketinhalt  2 x smart plugs (RF102RW), remote control (RF102T)
Konnektivität  Kabellos
Frequenzband  433.05 - 434.79 MHz
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartplug-Kit mini
Umgebung  Innenbereich, Außenbereich
Funktionen  Ein-/Ausschalten
Stromquelle  Steckdose
Paketinhalt  2 x smart plugs (RF102RW), remote control (RF102T)
Anschlusstechnik  Kabellos
Max. Reichweite (außen)  30 m
Frequenzband  433.05 - 434.79 MHz
Merkmale  Bis 3680 Watt, LED-Anzeiger, bis zu 16 A
  
Batterie  
Formfaktor  CR2032
Erforderliche Anzahl  1
Bereitgestellte Spannung  3 V
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Nennstrom  16 A
Kennzeichnung  IP44, IP20, Directive 1275/2008, Directive 2011/65/EU, Richtlinie 2009/125/EG, EN 50581:2012, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/53/EU, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1, EN 61058, EN 50663:2017, IEC 60884-2-5:2017, VDE 0620-1:2016+A1:2017, VDE 0620-2-1:2016+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.1
  
Abmessungen und Gewicht  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Smart-Stecker: 5.9 cm x 7 cm x 5.7 cm
Fernbedienung: 3.8 cm x 9.65 cm x 1.4 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Smartplug-Kit mini
Umgebung:
Innenbereich, Außenbereich
Funktionen:
Ein-/Ausschalten
Stromquelle:
Steckdose
Paketinhalt:
2 x smart plugs (RF102RW), remote control (RF102T)
Anschlusstechnik:
Kabellos
Max. Reichweite (außen):
30 m
Frequenzband:
433.05 - 434.79 MHz
Merkmale:
Bis 3680 Watt, LED-Anzeiger, bis zu 16 A
Formfaktor:
CR2032
Erforderliche Anzahl:
1
Bereitgestellte Spannung:
3 V
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Nennstrom:
16 A
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: 0085600503, mini, schwarz, funkschaltset, outdoor, smartplugkit, kabellos, 433.05, 434.79, 43305, 43479, funk, schalt, smartplug, 3680, ip44, mini2+1, funksteckdosenset, 3teilig, außenbereich, mini21, auenbereich, funkschalt, mini2, steckdosen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
pro Stück
€ 9,45*
ab € 20,10*
€ 27,51*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,62*
€ 28,34*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,08*
€ 28,34*
1 Tag
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 30,26*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,72*
€ 54,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.