Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 9T - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB (MZB08CFEU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 9T 16,6 cm (6.53 Zoll) Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     2753M-7019279
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB08CFEU
EAN/GTIN:
     6934177731334
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Xiaomi Redmi 9T - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - 6.53" - 2340 x 1080 Pixel - 4x x Rückkamera 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - Twilight Blue
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Xiaomi
Hersteller Art. Nr.  MZB08CFEU
Modell  Redmi 9T
EAN/UPC  6934177731334

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xiaomi Redmi 9T - Twilight Blue - 4G Smartphone - 64 GB - GSM
Produkttyp  4G Smartphone
Anzeige  2340 x 1080 Pixel - 16.6 cm (6.53") - 395 ppi (Pixel pro" ) - 19.5:9
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 662 2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 618
Arbeitsspeicher  RAM 4 GB / 64 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB
Hauptkamera  48 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.79 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vierte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vordere Kamera  8 Megapixel f/2.05
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 3360 Minuten
Schutz  Spritzwassergeschützt
Farbe  Twilight Blue
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  77.3 mm x 9.6 mm x 162.3 mm
Gewicht  198 g
SAR  0,807 W/kg (Körper), 0,597 W/kg (Kopf), 1,843 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Spritzwassergeschützt
Breite  77.3 mm
Tiefe  9.6 mm
Höhe  162.3 mm
Gewicht  198 g
Gehäusefarbe  Twilight Blue
SAR-Wert  0,807 W/kg (Körper), 0,597 W/kg (Kopf), 1,843 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Zahlungstechnologie  Google Pay
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Infrarotsensor (IR), Vibrationsmotor
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  A.I. Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen  Schnellladen, AI Face-Unlock-Funktion
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  Hi-Res Audio zertifiziert
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 662
Taktfrequenz  2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 618
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR4X SDRAM - 4 GB
Interne Speicherkapazität  64 GB
Speicherschnittstelle  UFS 2.1
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 512 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.05
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  48 Megapixel
Sensorgröße  1/2"
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/1.79
Pixelgröße  1.6 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Spezialeffekte  Time Lapse
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Merkmale  Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  120 Grad
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Macro-Kamera
  
Vierte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Tiefenkamera
  
Anzeige  
Diagonalabmessung  16.6 cm (6.53")
Bildschirmauflösung  2340 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Pixeldichte  395 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis  19.5:9
Max. Helligkeit  400 cd/m²
Enhancement-Technologie  Sonnenlichtmodus
Kontrastverhältnis  1500:1
Merkmale  Farbtemperaturregelung, Dot Drop-Display, Reading Mode 2.0
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  6000 mAh
Sprechzeit  3360 Minuten
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 3360 Std.
Bereitschaft: bis zu 28 Tage
Wiedergabe (Music): bis zu 195 Std.
Wiedergabe (Video): bis zu 17 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Widevine L1 Certification
Zubehör im Lieferumfang  Schutzabdeckung, Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Spritzwassergeschützt
Breite:
77.3 mm
Tiefe:
9.6 mm
Höhe:
162.3 mm
Gehäusefarbe:
Twilight Blue
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Zahlungstechnologie:
Google Pay
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
A.I. Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen:
Schnellladen, AI Face-Unlock-Funktion
Klangverstärkungen:
Hi-Res Audio zertifiziert
Typ:
Qualcomm Snapdragon 662
Taktfrequenz:
2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
Qualcomm ADRENO 618
RAM:
LPDDR4X SDRAM - 4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 2.1
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 512 GB
Sensorauflösung:
8 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.05
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Sensorgröße:
1/2"
Objektiv Typ:
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende:
F/1.79
Pixelgröße:
1.6 µm
Fokuseinstellung:
Automatisch
Spezialeffekte:
Time Lapse
Merkmale:
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Objektiv-Blende:
F/2.2
Sichtfeld (FoV):
120 Grad
Funktionen:
Macro-Kamera
Diagonalabmessung:
16.6 cm (6.53")
Bildschirmauflösung:
2340 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Pixeldichte:
395 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis:
19.5:9
Max. Helligkeit:
400 cd/m²
Enhancement-Technologie:
Sonnenlichtmodus
Kontrastverhältnis:
1500:1
Kapazität:
6000 mAh
Sprechzeit:
3360 Minuten
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Xiaomi, Xiaomi Smartphone, smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone 64 gb, xiaomi, mzb08cfeu, redmi, twilight, blue, 64gb, dual, 2340, 1080, dualsim, interner, speicher, microsd, slot, 6.53", pixel, rückkamera, front, camera, rckkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.