Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein MP 80100 - Belüftet Blindplatte - Silber - Galvanisiertes Stahl - 800 mm - 1000 mm - 6,2 kg (214500005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein MP 80100 Belüftet Blindplatte
Kathrein MP 80100 Belüftet Blindplatte
Artikel-Nr.:
     2753M-6998906
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     214500005
EAN/GTIN:
     4063242001729
Suchbegriffe:
Montageplatte
Rack Zubehör
rack zubehör

Produkttext

MP 80100 Hochwertige Lochblech-Montageplatte aus verzinktem Stahl 800 x 1000 mm zur Erleichterung der Produktinstallation. Ideal für die Installation von aktiven und passiven Komponenten.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Belüftet Blindplatte
Produktfarbe  Silber
Gehäusematerial  Galvanisiertes Stahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  800 mm
Höhe  1000 mm
Gewicht  6,2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Belüftet Blindplatte
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Galvanisiertes Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 214500005, kathrein, 80100, 1000, montageplatte, 800x1000mm, lochstahlrückwand, schränke, montagezubehör, montagelochplatte, belüftet, blindplatte, silber, galvanisiertes, stahl, lochstahlrckwand, schrnke, montagezubehr, belftet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 73,55*
€ 93,19*
€ 65,00*
ab € 74,61*
€ 94,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,04*
€ 95,12*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 75,50*
€ 95,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,79*
€ 100,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.