Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox V350C Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz (V350C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godox V350C Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox V350C Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox V350C Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox V350C Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6998835
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     V350C
EAN/GTIN:
     6952344215517
Suchbegriffe:
v350c
godox
canon
kamerablitz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe  Schwarz
Annähernde Recycling-Zeit  1,7 s
Kameramarkenkompatibilität  Canon
Ungefähre Blitzfolgezeit (min)  0,1 s
Annähernde Zahl der Blitze  500
ISO Zahl (ISO 100, auf 35mm Zoom gestellt)  36 m
Vertikaler rotationswinkel  7 - 90°
Horizontaler rotationswinkel  0 - 270°
Arbeitsfrequenz  2.4 MHz
Anzahl Kanäle  16 Kanäle
Blitz-Modi  Hochgeschwindigkeits-Synchronisation, Manuell
Flash-Abdeckung  24 - 105 mm
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  LCD
Schwenkkopf  Ja
Blitz-Aussatzkompensierung  Ja
Multi-Flash  Ja
Automatische Abschaltung  Ja
Automatische Abschaltung nach  1,5 min
Kompatibilität  1Dx Mark II, 1Dx, 5Ds, 5Dsr, 5DIV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5D, 7D Mark II, 7D, 6D Mark II, 6D, 80D, 77D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 800D, 750D, 760D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D Digital, 350D Digital, 100D, 1200D, 1000D, 1100D, M5, M3
  
Leistung  
Netzteiltyp  Akku
Akku-/Batterietyp  Eingebaut
Eingangsspannung  7.2 V
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  62 mm
Tiefe  150 mm
Höhe  38 mm
Gewicht  290 g
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja
Batterien enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe:
Schwarz
Annähernde Recycling-Zeit:
1,7 s
Kameramarkenkompatibilität:
Canon
Ungefähre Blitzfolgezeit (min):
0,1 s
Annähernde Zahl der Blitze:
500
ISO Zahl (ISO 100, auf 35mm Zoom gestellt):
36 m
Vertikaler rotationswinkel:
7 - 90°
Horizontaler rotationswinkel:
0 - 270°
Arbeitsfrequenz:
2.4 MHz
Anzahl Kanäle:
16 Kanäle
Blitz-Modi:
Hochgeschwindigkeits-Synchronisation, Manuell
Flash-Abdeckung:
24 - 105 mm
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
LCD
Schwenkkopf:
Ja
Blitz-Aussatzkompensierung:
Ja
Multi-Flash:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Automatische Abschaltung nach:
1,5 min
Netzteiltyp:
Akku
Akku-/Batterietyp:
Eingebaut
Eingangsspannung:
7.2 V
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Breite:
62 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
38 mm
Tragetasche:
Ja
Batterien enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kompaktes, blitzlicht, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 113,30*
€ 142,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 132,49*
€ 165,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.