Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco TT-110 - Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb - Halbautomatisch - Blau - Weiß - Kunstleder - Metall - Kunststoff - Holz - 33,45,78 U/min - Drehregler (TT110BW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenco TT-110 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Blau, Weiß
Lenco TT-110 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Blau, Weiß
Lenco TT-110 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Blau, Weiß
Lenco TT-110 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Blau, Weiß
Lenco TT-110 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Blau, Weiß
Lenco TT-110 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-6931897
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     TT110BW
EAN/GTIN:
     8711902044895
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Plattenspieler Koffer
Plattenspielerkoffer

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb  Halbautomatisch
Produktfarbe  Blau, Weiß
Gehäusematerial  Kunstleder, Metall, Kunststoff, Holz
Plattenteller Schnelligkeit  33,45,78 U/min
Lautstärkeregler  Drehregler
Integriertes Radio  Nein
CD-Spieler  Nein
  
Tonarm  
Form  J-förmiger Tonarm
Automatisch zurückkehrender Tonarm  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.0
Bluetooth-Bereich  10 m
AUX-Eingang  Ja
Line-Ausgänge (RCA)  1
Kopfhörerausgänge  1
Kopfhörer-Konnektivität  3,5 mm
  
Lautsprecher  
Anzahl der Lautsprecher  2
RMS-Leistung  4 W
Lautsprechertyp  2-Wege
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
  
Leistung  
Netzteiltyp  AC
Stromverbrauch (Standby)  0,2 W
Netzteil Eingansgsspannung  100-240 V
Netzteilfrequenz  50-60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung  5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  1 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  350 mm
Tiefe  281 mm
Höhe  118 mm
Gewicht  2,59 kg
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  3 kg
Verpackungsbreite  385 mm
Verpackungstiefe  152 mm
Verpackungshöhe  350 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Adapter für 45 U/min  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Typ:
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb:
Halbautomatisch
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Gehäusematerial:
Kunstleder, Metall, Kunststoff, Holz
Plattenteller Schnelligkeit:
33,45,78 U/min
Lautstärkeregler:
Drehregler
Integriertes Radio:
Nein
CD-Spieler:
Nein
Form:
J-förmiger Tonarm
Automatisch zurückkehrender Tonarm:
Nein
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth-Bereich:
10 m
AUX-Eingang:
Ja
Line-Ausgänge (RCA):
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Konnektivität:
3,5 mm
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Lautsprechertyp:
2-Wege
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (Standby):
0,2 W
Netzteil Eingansgsspannung:
100-240 V
Netzteilfrequenz:
50-60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1 A
Breite:
350 mm
Tiefe:
281 mm
Höhe:
118 mm
Paketgewicht:
3 kg
Verpackungsbreite:
385 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
350 mm
Anzahl:
1
Adapter für 45 U/min:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stl deutschland plattenspieler, plattenspieler koffer, lenco, tt110bw, tt110, blau, a004450, 004450, blau/weiß, plattenspieler, tt110bu, kofferplattenspieler, eingebauten, lsp., audioplattenspieler, riemenantrieb, halbautomatisch, weiß, kunstleder, metall, kunststoff, holz, drehregler, blauwei, 334578, 110bu, koffer, audio
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 62,05*
1 Tag
5
1
€ 2,90*
ab € 49,42*
€ 65,55*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 55,41*
€ 72,32*
2
Frei Haus
ab € 59,315*
€ 75,455*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 59,59*
€ 77,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.