Plattenkoffer schützen vor Kratzern und Neugierigen
Neben Privatpersonen und Musikern, Büros und Großhändlern, die ihr eigenen Platten einfach sicher aufbewahren möchten, sind Plattenkoffer vor allem für DJs, welche auf Tournee gehen oder einen Auftritt im nächsten Club oder der nächsten Diskothek vorbereiten, unverzichtbar.
Denn zum einen kommen in fast allen gängigen Modellen mehr als 50 Schallplatten unter, die alle gesammelt und sortiert im Plattenkoffer einfacher zu transportieren sind als in einem Karton oder einer anderen Box. Außerdem ist die Größe der Koffer exakt auf Schallplattengröße angepasst. Weiterhin schützt der Koffer die Platten vor Verschmutzung und Kratzern, da das Gehäuse auch bei Stürzen und Erschütterung meist stabil und sicher bleibt.
Der wohl größte Vorteil für einen DJ allerdings ist, dass für das neugieriges Publikum in Club und Diskothek die Plattensammlung nicht zu sehen ist. Hinter dem
DJ-Plattenspieler bzw
.
DJ-Pult kann er seine Platten direkt wieder in den Koffer packen, ohne dass jeder die „geheimen“ Platten zu Gesicht bekommt und somit die Chance hat, Lieder des DJs zu "stehlen".
Wie ein guter Plattenkoffer auszusehen hat
Da die Plattenkoffer ausschließlich für den Transport von standardgemäßen Schallplatten ausgerichtet sind, variieren sie in Größe und Form meist gar nicht. Für gewöhnlich besteht das Gehäuse aus robustem Aluminiumblech, Holz oder Kunststoff und Aluprofilen. Da Erschütterungen vorgebeugt werden muss, sind die Ecken des Koffers meist verchromt oder aus Stahl. Neben einem Tragegriff zum leichten Transport verfügen die Plattenkoffer über praktische Schnappschlösser, die zwar leicht zu öffnen sind, jedoch auch wieder sicher schließen, um ein ungewolltes Öffnen zu Vermeiden.
Form, Farbe und Gewicht
Der typische Plattenkoffer, der schon fast als Klassiker bezeichnet werden kann, kommt in gewöhnlichem silbergrau daher. Die Maße spielen sich etwa im Bereich von 360 / 290 / 370 mm (Länge/ Breite/ Höhe) ab. Wie bereits erwähnt sollte der Koffer etwa Platz für 50 Platten oder mehr haben, im Innenraum gepolstert sein, um Splitterungen an den Platten zu vermeiden, und Gummifüße für einen sicheren, rutschfesten Stand vorweisen.
Dem Design des Gehäuses sind keine Grenzen gesetzt, unterschiedliche Farben sind von Rot über Blaumetallisch bis Camouflage vertreten. Bei DJs ist es beliebt, den Plattenkoffer mit der Zeit durch Aufkleber aus verschiedensten Städten der Welt, in denen er zum Einsatz kam, zu schmücken, um ihn so individueller zu machen.
Weitere Geräte, die ein DJ für seine Auftritte benötigt, finden Sie unter dem Stichwor
t DJ-Equipment bzw.
Plattenspieler.