Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS I SENNHEISER IMPACT SC 268 - 200 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Easy Disconnect - Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPOS kabelgebundenes Headset IMPACT SC 232
EPOS kabelgebundenes Headset IMPACT SC 232
CircleFlex-Hörmuschelsystem
nummerierte Einstellpositionen
Ohrpolster
Artikel-Nr.:
     2753M-6929485
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000658
EAN/GTIN:
     5714708003199
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset

Übersicht

Kurzinfo  EPOS I SENNHEISER IMPACT SC 268 - 200 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Easy Disconnect - Schwarz, Silber
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  1000658
EAN/UPC  5714708004592

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS I SENNHEISER IMPACT SC 268 - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - Easy Disconnect
Empfohlene Verwendung  Kommunikation
Farbe  Schwarz, Silber
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Voice Clarity
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 150 - 12000 Hz
Mikrofon  Mikrofonbaum
Mikrofon, aktive Rauschunterdrückung  Ja
Bedienungselement  Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - Easy Disconnect
Serien  200 Series
Gewicht  89 g
Farbe  Schwarz, Silber
Empfohlene Verwendung  Kommunikation
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Voice Clarity
Frequenzgang  150 - 12000 Hz
Max. Geräuschdruck  110 dB
Volumenlimitierungsfunktion  Ja
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Frequenzgang  150 - 6800 Hz
Aktive Rauschunterdrückung  Ja
  
Fernbedienung  
Steuerung  Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headset (EasyDisconnect)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kabelklammer, Ohrpolster aus Schaumstoff
Kabeldetails  Headset-Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - Easy Disconnect
Serien:
200 Series
Farbe:
Schwarz, Silber
Empfohlene Verwendung:
Kommunikation
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Soundeffekte:
Voice Clarity
Frequenzgang:
150 - 12000 Hz
Max. Geräuschdruck:
110 dB
Volumenlimitierungsfunktion:
Ja
Typ:
Mikrofonbaum
Aktive Rauschunterdrückung:
Ja
Steuerung:
Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm
Anschlusstyp:
Headset (EasyDisconnect)
Zubehör im Lieferumfang:
Kabelklammer, Ohrpolster aus Schaumstoff
Kabeldetails:
Headset-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, headset mono, computer headset, headset epos, epos, 1000658, impact, headset, easy, disconnect, series, onear, kabelgebunden, schwarz, silber, germany, 5714708004592, sennheiser, robustes, stereo, optimiert, narrowbandtischtelefone, narrowband, tischtelefone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 57,70*
€ 76,98*
Frei Haus
ab € 57,72*
€ 77,00*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 59,52*
€ 79,19*
€ 6,78*
ab € 64,75*
€ 86,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,06*
€ 101,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000858
ab € 23,46*
Ähnlich
EPOS
1000514
ab € 57,61*
Ähnlich
EPOS
1000657
ab € 10,47*
Ähnlich
EPOS
1000515
ab € 38,75*
Ähnlich
EPOS
1000519
ab € 39,81*
Ähnlich
EPOS
1000658
ab € 72,62*
Ähnlich
EPOS
500631
ab € 60,57*
Ähnlich
Sennheiser
005354
ab € 46,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.