Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN RIO Fit 110 - Tasche für Sofortbildkamera - Kunstleder - Love - für Fujifilm Instax Mini 11 (98865)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann RIO Fit 110 Schultertasche Mehrfarbig
Cullmann RIO Fit 110 Schultertasche Mehrfarbig
Cullmann RIO Fit 110 Schultertasche Mehrfarbig
Cullmann RIO Fit 110 Schultertasche Mehrfarbig
Cullmann RIO Fit 110 Schultertasche Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     2753M-6925388
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     98865
EAN/GTIN:
     4007134022751
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  CULLMANN RIO Fit 110 - Tasche für Sofortbildkamera - Kunstleder - Love - für Fujifilm Instax Mini 11
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  98865
Modell  RIO Fit 110
EAN/UPC  4007134022751

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CULLMANN RIO Fit 110 - Tasche für Sofortbildkamera
Produkttyp  Tasche für Sofortbildkamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.5 cm x 7 cm x 13.5 cm
Gewicht  144 g
Material  Kunstleder
Farbe  Love
Entwickelt für  Fujifilm Instax Mini 11

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  12.5 cm
Tiefe  7 cm
Höhe  13.5 cm
Gewicht  144 g
Material  Kunstleder
Farbe  Love
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Sofortbildkamera
Schutz  Wasserdicht
Tragegurt  Abnehmbarer Schulterriemen, Metallkarabiner
Zusätzliche Fächer  Zubehörtasche
Funktionen  Abnehmbarer Deckel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujifilm Instax Mini 11

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Breite:
12.5 cm
Tiefe:
7 cm
Höhe:
13.5 cm
Material:
Kunstleder
Farbe:
Love
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Sofortbildkamera
Schutz:
Wasserdicht
Tragegurt:
Abnehmbarer Schulterriemen, Metallkarabiner
Zusätzliche Fächer:
Zubehörtasche
Funktionen:
Abnehmbarer Deckel
Entwickelt für:
Fujifilm Instax Mini 11
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Sofortbild-Kamera, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, cameratasche cullmann, schulter tasche, kameratasche kunstleder, cullmann, 98865, instax, mini, love, tasche, sofortbildkamera, kunstleder, fujifilm, kameratasche, schultertasche, mehrfarbig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 13,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,61*
€ 31,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.