Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann RIO Fit 110 Schultertasche Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann RIO Fit 110 Schultertasche Mehrfarbig
Cullmann RIO Fit 110 Schultertasche Mehrfarbig
Cullmann RIO Fit 110 Schultertasche Mehrfarbig
Cullmann RIO Fit 110 Schultertasche Mehrfarbig
Cullmann RIO Fit 110 Schultertasche Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86214539
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     98865
EAN/GTIN:
     4007134022751
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Der Trend zum analogen Fotografieren mit Sofortbildkameras macht aus der Kamera gleichzeitig auch ein modisches Accessoire. Die RIO Fit 110 Taschenserie sorgt dafür, dass die Kamera schnell zur Hand und sicher geschützt ist. Zum Trend gehört auch die Farbvielfalt. Die RIO Fit 110 ist in fünf verschiedenen Farbvarianten sowie in den beliebten Motiven „Llama“ und „Love“ erhältlich. Eher unauffällig und dezent zeigt sie sich in Schwarz oder Weiß. Der Hingucker ist die RIO Fit in „light blue“. Dem Farbtrend Pastell folgen die Taschen in „lilac“ und „apricot“. Alle Farben sind auf die Farben der Kamera abgestimmt, so dass sich beide gemeinsam im einheitlichen Look präsentieren können. Bei allen RIO Fit Taschen ist der Deckel abnehmbar und stört so nicht beim Fotografieren. Zusätzlichen Stauraum bietet die Tasche auf der Rückseite der RIO Fit Tasche. Der Tragegurt lässt sich dank der praktischen Metall-Karabinerhaken leicht entfernen und sicher wieder befestigen. Das Metall hält auch häufiger Benutzung stand. Die Kamera ist in den RIO Fit Taschen von Innen und Außen gut geschützt. Das Außenmaterial aus widerstandsfähigem und wasserdichtem Kunstleder bietet Sicherheit bei – fast – jedem Wetter. Im Innern schützt ein weiches Innenfutter die Kamera.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
144 g
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Markenkompatibilität
Fujifilm
Kompatibilität
Instax mini 11
Schultergurt
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.