Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6912310 Herst.-Nr.: GA01919-DE EAN/GTIN: 0193575007342 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Google Chromecast with Google TV - Digitaler Multimedia-Receiver - 4K - 60 BpS - HDR - snow | Gruppe | Heim-Audio | Hersteller | Google | Hersteller Art. Nr. | GA01919-DE | EAN/UPC | 0193575007342 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Google Chromecast with Google TV - Digitaler Multimedia-Receiver | Produkttyp | Digitaler Multimedia-Receiver | Farbe | Snow | Quelle | Netzwerk | Schnittstellen | Bluetooth, Wi-Fi | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.1 cm x 16.2 cm x 1.25 cm | Gewicht | 55 g | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Digitaler Multimedia-Receiver | Farbe | Snow | HDR fähig | Ja | HDR-Technologie | Dolby Vision, HDR 10, HDR 10+ | | | Audiosystem | | Funktionen | Netzwerkspieler | Quelle | Netzwerk | Betriebssystem | Android TV | | | Netzwerk undamp; Internet-Multimedia | | Schnittstellen | Bluetooth, Wi-Fi | | | Fernbedienung | | Batterie-Formfaktor | Typ AAA | Anzahl der enthaltenen Batterien | 2 | Anzahl der erforderlichen Batterien | 2 | | | Verbindungen | | Anschlüsse | HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) Gleichstromeingang (USB Type-C) | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Netzteil, Fernbedienung mit Sprachsuche | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 6.1 cm | Tiefe | 16.2 cm | Höhe | 1.25 cm | Gewicht | 55 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Digitaler Multimedia-Receiver | Farbe: | Snow | HDR fähig: | Ja | HDR-Technologie: | Dolby Vision, HDR 10, HDR 10+ | Funktionen: | Netzwerkspieler | Quelle: | Netzwerk | Betriebssystem: | Android TV | Schnittstellen: | Bluetooth, Wi-Fi | Batterie-Formfaktor: | Typ AAA | Anzahl der enthaltenen Batterien: | 2 | Anzahl der erforderlichen Batterien: | 2 | Zubehör im Lieferumfang: | Netzteil, Fernbedienung mit Sprachsuche | Breite: | 6.1 cm | Tiefe: | 16.2 cm | Höhe: | 1.25 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: internetradios, google, chromecast, with, 01919, ga01919de, ga01919, 2160, 2160p, avplayer, snow, player, white, weiß, 2022, 0193575007229, weiss, nest, googletv, wifi, xiaomi, mediaplayer, wiedergabe, fotos, internetradio, internettv, musik |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 49,10* | € 62,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 49,97* | € 63,31* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 49,93* | € 63,50* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 49,80* | € 63,63* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,67* | € 72,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|