Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz (AMU-120BTBK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Aiwa AMU-120BTBK Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6909554
Hersteller:
     AIWA
Herst.-Nr.:
     AMU-120BTBK
EAN/GTIN:
     8435256897494
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Phono-Vorverstärker
Stereo Verstärker

Hauptmerkmale

Audio  
Audio Kanäle  2.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal  120 W
Verstärkerklasse  A/B
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB-Version  2.0
USB-Port-Typ  USB Typ-A
Kopfhörerausgänge  1
Kopfhörer-Konnektivität  6,3 mm
Phono Audio-In (L,R)  Ja
Mikrofon-Eingang  Ja
  
Technische Details  
Zweck  Haus
Übertragungstechnik  Verkabelt und Kabellos
Produktfarbe  Schwarz
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.0
Maximaler Betriebsabstand  10 m
Lautstärkeregler  Drehregler
Bass-Justage  Ja
Treble Justage  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
Material  Aluminium
Equalizer  Ja
Impedanz  16 Ohm
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  460 mm
Tiefe  292 mm
Höhe  100 mm
Kabellänge  2 m
Gewicht  6,5 kg
  
Anzeige  
LED-Anzeigen  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,2 kg
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal:
120 W
Verstärkerklasse:
A/B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
USB-Port-Typ:
USB Typ-A
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Konnektivität:
6,3 mm
Phono Audio-In (L,R):
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Zweck:
Haus
Übertragungstechnik:
Verkabelt und Kabellos
Produktfarbe:
Schwarz
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Maximaler Betriebsabstand:
10 m
Lautstärkeregler:
Drehregler
Bass-Justage:
Ja
Treble Justage:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Material:
Aluminium
Equalizer:
Ja
Impedanz:
16 Ohm
Eingebaute Anzeige:
Ja
Breite:
460 mm
Tiefe:
292 mm
Höhe:
100 mm
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeigen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, stereo verstärker aiwa, phono-vorverstärker, aiwa, amu120btbk, 120btbk, amu120bt, 120bt, schwarz, stereoverstärker, ultramedia, bluetooth, stereoverstrker, stereo, verstärker, 2x60, bluetooth®, lautsprecher, a/bschaltung, gmbh, handels, stereovollverstärker, 2x60w, usb/sdanschluss, audioverstärker, kanäle, haus, abschaltung, 2x60wbtusbsdsteckplatzmp3phonoin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,08*
€ 320,74*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 286,13*
€ 326,64*
Frei Haus
ab € 289,11*
€ 328,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,64*
€ 388,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,22*
€ 376,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,13*
€ 340,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.