Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bea-fon Flexy 1F - Netzwerk-Überwachungskamera - Innenbereich - Farbe (TagundNacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - H.264 - Gleichstrom 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon FLEXY 1F IP-Sicherheitskamera Indoor Verdeckt 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Beafon FLEXY 1F IP-Sicherheitskamera Indoor Verdeckt 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Beafon FLEXY 1F IP-Sicherheitskamera Indoor Verdeckt 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Beafon FLEXY 1F IP-Sicherheitskamera Indoor Verdeckt 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Beafon FLEXY 1F IP-Sicherheitskamera Indoor Verdeckt 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Beafon FLEXY 1F IP-Sicherheitskamera Indoor Verdeckt 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-6899643
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     BEASH-1F-W
EAN/GTIN:
     9120042776532
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera

Übersicht

Kurzinfo  Bea-fon Flexy 1F - Netzwerk-Überwachungskamera - Innenbereich - Farbe (TagundNacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - H.264 - Gleichstrom 5 V
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  Bea-fon Mobile
Hersteller Art. Nr.  BEASH-1F-W
Modell  Flexy 1F
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bea-fon Flexy 1F - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp  Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Innenbereich
Audio  Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.4 cm x 5 cm x 10.6 cm
Gewicht  55 g
Anschlusstechnik  Drahtlos
Kamera  Farbe - Tagundamp;Nacht
Max Auflösung  1920 x 1080
Bewegungserkennung  Ja
Typ des optischen Sensors  CMOS - 8.8 mm (1/2.9") - 2 MP
Mindestbeleuchtung  0.01 Lux - Farbe - F1.2
0.001 Lux - S/W - F1.2
Brennweiten-Steuerung  Feste Brennweite
Brennweite  3.6 mm
Objektiv-Irisblende  F/2.0
Schnittstellen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Intelligenter Assistent  Google Assistant, Alexa
Enthaltene Kabel  1 - micro-USB-Ladekabel - extern - 2 m
Spannung  Gleichstrom 5 V
Leistungsmerkmale  Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)  -20 °C - 50 °C

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung  Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik  Drahtlos
Breite  5.4 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  10.6 cm
Gewicht  55 g
  
Kamera  
Typ  Farbe - Tagundamp;Nacht - fest - Innenbereich
Digital-Video-Format  H.264
Max. Digitalvideoauflösung  1920 x 1080
Bewegungserkennung  Ja
Belichtungsbereich  1/25 Sek - 1/100 Sek
Mindestbeleuchtung  0.01 Lux - Farbe - F1.2
0.001 Lux - S/W - F1.2
Infrarrotabstand  10 m
Leistungsmerkmale  Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
  
Bildsensor  
Typ  2 MP CMOS 8.8 mm (1/2.9")
  
Objektivkonstruktion  
Typ  Feste Brennweite
Brennweite  3.6 mm
Objektiv-Irisblende  F/2.0
Horizontales Blickfeld (Grad)  105
  
Schnittstellen  
Netzwerkschnittstelle  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerkprotokolle  DHCP, DNS, HTTP, TCP/IP, RTSP
  
Erweiterung/Konnektivität  
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Klebepad
Enthaltene Kabel  1 x micro-USB-Ladekabel - extern - 2 m
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Gleichstrom 5 V - 1 A
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern 4.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Android 4.2 (Jelly Bean) oder später, Apple iOS 8 oder höher
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Kompatible Anwendung  Tuya Smart App
Unterstützte Hostgeräteplattform  iOS, Android
Intelligenter Assistent  Google Assistant, Alexa
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Netzwerk-Überwachungskamera
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Breite:
5.4 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
10.6 cm
Typ:
Farbe - Tagundamp;Nacht - fest - Innenbereich
Digital-Video-Format:
H.264
Max. Digitalvideoauflösung:
1920 x 1080
Bewegungserkennung:
Ja
Belichtungsbereich:
1/25 Sek - 1/100 Sek
Mindestbeleuchtung:
0.01 Lux - Farbe - F1.2 , 0.001 Lux - S/W - F1.2
Infrarrotabstand:
10 m
Leistungsmerkmale:
Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Brennweite:
3.6 mm
Objektiv-Irisblende:
F/2.0
Horizontales Blickfeld (Grad):
105
Netzwerkschnittstelle:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerkprotokolle:
DHCP, DNS, HTTP, TCP/IP, RTSP
Unterstützte Speicherkarten:
microSD-Karte
Zubehör im Lieferumfang:
Klebepad
Enthaltene Kabel:
1 x micro-USB-Ladekabel - extern - 2 m
Kennzeichnung:
Plug and Play
Erforderliche Netzspannung:
Gleichstrom 5 V - 1 A
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern 4.5 Watt
Erforderliches Betriebssystem:
Android 4.2 (Jelly Bean) oder später, Apple iOS 8 oder höher
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Kompatible Anwendung:
Tuya Smart App
Unterstützte Hostgeräteplattform:
iOS, Android
Intelligenter Assistent:
Google Assistant, Alexa
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, ir überwachungskamera, beafon, flexy, beash1fw, 1920, 1080, beash, netzwerküberwachungskamera, innenbereich, farbe, tag&nacht, feste, brennweite, audio, drahtlos, wifi, h.264, gleichstrom, netzwerkberwachungskamera, tagnacht, h264, netzwerk, überwachungskamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.