Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It FWS6X4 Whiteboard 1830 x 1220 mm (FWS6X4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6898209
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FWS6X4
EAN/GTIN:
     0638060276600
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Flipchart-Marker
Flipchartmarker

Hauptmerkmale

Merkmale  
Arbeitsbereich  1830 x 1220 mm
Installationstyp  Fixed
Produktfarbe  Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1830 mm
Höhe  1220 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Arbeitsbereich:
1830 x 1220 mm
Installationstyp:
Fixed
Produktfarbe:
Weiß
Breite:
1830 mm
Höhe:
1220 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,81*
€ 82,27*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 60,11*
€ 83,95*
1 Tag
3
pro Stück
€ 5,49*
ab € 90,05*
€ 115,30*
3 Tage
58
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,77*
€ 116,89*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 105,34*
€ 134,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.