Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht AE 6491 VOX - Gleichstrom - 188 mm - 131 mm - 57 mm - LCD - Auto-CB-Funk (12648.01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht AE 6491 VOX Auto-CB-Funk
Albrecht AE 6491 VOX Auto-CB-Funk
Albrecht AE 6491 VOX Auto-CB-Funk
Albrecht AE 6491 VOX Auto-CB-Funk
Artikel-Nr.:
     2753M-6789445
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     12648.01
EAN/GTIN:
     4032661264817
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Flugfunkscanner

Produkttext

Albrecht AE 6491 CT mit VOX Freisprechfunktion Das Multinorm CB-Funkgerät mit modernster Technik und sehr einfacher Bedienung. Die neue VOX Freisprechfunktion ermöglicht die Kommunikation im Fahrzeug, ohne das Mikrofon in die Hand nehmen zu müssen. Das Funkgerät erkennt, wenn der Fahrer spricht und startet automatisch die Funkübertragung. Die Empfindlichkeit und Verzögerung der VOX Freisprechfunktion kann in mehreren Stufen eingestellt werden. Somit kann das CB-Funkgerät bedenkenlos gemäß der neuesten Straßenverkehrsordnung § 23 (1a) StVO in Fahrzeugen verwendet werden. Das Multinorm CB-Funkgerät Albrecht AE 6491 VOX zeichnet sich durch einen sehr einfachen Einbau aus und darf europaweit verwendet werden: Das hochwertige Gerät bietet 40 AM sowie 40 (80) FM Kanäle und entspricht allen europäischen Funk-Standards. Darüber hinaus kann das Albrecht AE 6491 VOX Multinorm CB-Funkgerät sowohl an 12 Volt als auch direkt an 24 Volt angeschlossen werden. Ein 24V/12V-Spannungswandler erübrigt sich somit. Auch die Montage ist denkbar einfach: Durch die geringe Einbautiefe des Albrecht AE 6491 VOX sowie durch den im Lieferumfang enthaltenen DIN-Einbaurahmen eignet sich das Gerät optimal für den Einbau in LKW oder PKW. Für einen kräftigen und klaren Sound sorgt der leistungsstarke 3-Watt-Frontlautsprecher, der einen Zusatzlautsprecher überflüssig macht. Einen besonderen Komfort bietet das Albrecht AE 6491 VOX durch die intuitive Bedienung. Das Display dieses Multinorm CB-Funkgerätes überzeugt durch Übersichtlichkeit sowie einen großen horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel. Die Display-Beleuchtung kann, je nach Belieben, zwischen den Farben Grün und Amber umgeschaltet werden. Am Mikrofon befinden sich zusätzliche Up-, Down- und ASQ-Tasten. Ein Garant für störungsfreien Empfang ist die automatische Rauschsperre. Die CTCSS Funktion des Albrecht AE 6491 VOX kann das Hören fremden Funkverkehrs unterdrücken.

Hauptmerkmale

Lieferumfang  
Montageset  Ja
Mitgelieferte Kabel  Gleichstrom
Betriebsanleitung  Ja
Mikrofon enthalten  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  188 mm
Tiefe  131 mm
Höhe  57 mm
  
Merkmale  
Display-Typ  LCD
  
Design  
Produkttyp  Auto-CB-Funk
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung  Ja
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Eingangsspannung  12/24 V
  
Leistungen  
Unterstützte Bänder  AM,FM

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Montageset:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Gleichstrom
Betriebsanleitung:
Ja
Mikrofon enthalten:
Ja
Breite:
188 mm
Tiefe:
131 mm
Höhe:
57 mm
Display-Typ:
LCD
Produkttyp:
Auto-CB-Funk
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
12/24 V
Unterstützte Bänder:
AM,FM
Weitere Suchbegriffe: Funkscanner, Funkgeräte, Funktechnik, Handfunkgerät, albrecht cb funkgerät, cb funkgerät, 6491, 12648, 1264801, 12648.01, albrecht, midland, freisprechfunktion, cbfunkgerät, cbfunkgert, funkgerät, 12/24v, freisprechfunkt., gleichstrom, autocbfunk, 1224v, freisprechfunkt, auto, funk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,19*
€ 135,83*
€ 4,70*
ab € 108,74*
€ 135,84*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 112,77*
€ 140,48*
€ 5,00*
ab € 116,49*
€ 145,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 122,46*
€ 162,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.