Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-123279 Herst.-Nr.: 12648.01 EAN/GTIN: 4032661264817 |
| |
|
| | |
| Albrecht AE 6491 VOX CB-Funkgerät 12/24V Freisprechfunkt. CB-Funkgerät Das Albrecht AE 6491 Vox CB ist ein Multi Standard CB Funkgerät mit DIN-Einbaurahmen. Es ist mit einem Weitwinkel LCD-Display ausgestattet und verfügt über einen großen 3 Watt Frontlautsprecher, der auch bei großer Lautstärke für einen klaren und verzerrungsfreien Klang sorgt. Sie können aus zwei Displayfarben wählen, welche optimal für Sie ist. Zusätzlich verfügt das AE 6491 VOX über ein Mikrofon, dass in der Nähe des Fahrers angebracht werden kann (z. B. an der Sonnenblende). Jetzt noch das Empfangsteil an die Mikrofonbuchse des Funkempfängers anschließen und fertig. Über die Fernbedienung können dann Kanäle ausgewählt sowie ASQ ein- wie auch ausgeschaltet werden. Hinzu kommt eine auf den Abstand bezogene Mikrofonempfindlichkeit stufenlos einstellen. Weitere Informationen: | | Bedienungsanleitung Sprachen: | de | Lieferumfang: | 1 CB Mobilfunkgerät, Mikrofon, 12/24V Kabel | Produktart: | Funkgeräte | Sonstiges: | Das Multi Standard CB Funkgerät mit Frontlautsprecher und DI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,75* | € 136,88* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 109,02* | € 136,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,98* | € 141,52* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 117,65* | € 146,36* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 121,05* | € 151,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|