Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORO Primo 418 - Mobiltelefon - microSD slot, - microSD slot - GSM - 320 x 240 Pixel - TFT - 3 MP - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-6743302
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360029
EAN/GTIN:
     4260117674471
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  DORO Primo 418 - Mobiltelefon - microSD slot, - microSD slot - GSM - 320 x 240 Pixel - TFT - 3 MP - Rot
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  DORO
Hersteller Art. Nr.  360092
Modell  Primo 418
EAN/UPC  4260117674471

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DORO Primo 418 - Rot - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp  Mobiltelefon
Anzeige  LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - 7.1 cm (2.8") - TFT
Display (2.)  Einfarbig - 3 cm (1.2")
Besonderheiten  UKW-Radio, Herzfrequenzsensor, LED-Taschenlampe
Unterstützte Speicherkarte  microSDHC, microSD Steckplatz
Hintere Kamera  3 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Klapp-Handy
SIM-Kartentyp  (3FF)
Anzahl SIM-Karten  Eine SIM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Nachrichtendienste  SMS, MMS
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Gesprächszeit  Bis zu 300 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 240 Stunden
Farbe  Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  55 mm x 20 mm x 102 mm
Gewicht  110 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mobiltelefon
Formfaktor  Klapp-Handy - Ja
Integrierte Komponenten  UKW-Radio, Herzfrequenzsensor, LED-Taschenlampe
Breite  55 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  102 mm
Gewicht  110 g
Gehäusefarbe  Rot
  
Mobil  
Technologie  GSM
Service Provider  Nicht angegeben
Steuerung  GPS
SIM-Kartentyp  Micro-SIM
Anzahl SIM-Karten  Eine SIM
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS, MMS
  
Kommunikation  
Datenübertragung  GPRS
2G-Band  GSM 850/1900 (Dual Band)
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth 3.0
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen  SOS-Taste, ICE-Funktion (In Case of Emergency), Wecker
  
Speicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD
  
Hintere Kamera  
Sensorauflösung  3 Megapixel
Lichtquelle  LED-Blitz
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  TFT
Diagonalabmessung  7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung  320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen  Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
  
Display (2.)  
Typ  Einfarbig
Diagonale  3 cm (1.2")
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  1000 mAh
Sprechzeit  300 Minuten
Standby-Zeit  240 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 300 min
Bereitschaft: bis zu 240 Std.
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Ladeständer, Netzadapter
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  160 mm
Transporttiefe  122 mm
Transporthöhe  68 mm
Transportgewicht  386 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon
Formfaktor:
Klapp-Handy - Ja
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio, Herzfrequenzsensor, LED-Taschenlampe
Breite:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
102 mm
Gehäusefarbe:
Rot
Technologie:
GSM
Service Provider:
Nicht angegeben
Steuerung:
GPS
SIM-Kartentyp:
Micro-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Eine SIM
Nachrichtendienste:
SMS, MMS
Datenübertragung:
GPRS
2G-Band:
GSM 850/1900 (Dual Band)
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth 3.0
Zusätzliche Funktionen:
SOS-Taste, ICE-Funktion (In Case of Emergency), Wecker
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD
Sensorauflösung:
3 Megapixel
Lichtquelle:
LED-Blitz
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung:
320 x 240 Pixel
Diagonale:
3 cm (1.2")
Kapazität:
1000 mAh
Sprechzeit:
300 Minuten
Standby-Zeit:
240 Stunden
Laufzeitdetails:
Sprechen: bis zu 300 min , Bereitschaft: bis zu 240 Std.
Zubehör im Lieferumfang:
Ladeständer, Netzadapter
Transportbreite:
160 mm
Transporttiefe:
122 mm
Transporthöhe:
68 mm
Transportgewicht:
386 g
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, doro smartphone, smartphone, handy 1500mah, doro, 360029, primo, feature, phone, microsd, slot, lcdanzeige, pixel, rear, camera, graphite, anzeige, großtastenhandy, grotastenhandy, großtasten, handy
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 64,05*
€ 81,23*
Frei Haus
ab € 64,06*
€ 81,24*
€ 4,99*
ab € 68,85*
€ 86,92*
€ 4,00*
ab € 69,38*
€ 87,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,14*
€ 96,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.