Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT S62 Pro - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB (CS62P-DAB-RON-EN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT S62 Pro 4G 14,5 cm (5.7") Android 10.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
CAT S62 Pro 4G 14,5 cm (5.7") Android 10.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
CAT S62 Pro 4G 14,5 cm (5.7") Android 10.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
CAT S62 Pro 4G 14,5 cm (5.7") Android 10.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
CAT S62 Pro 4G 14,5 cm (5.7") Android 10.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
CAT S62 Pro 4G 14,5 cm (5.7") Android 10.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6585989
Hersteller:
     Bullitt Group
Herst.-Nr.:
     CS62P-DAB-RON-EN
EAN/GTIN:
     5060472352163
Suchbegriffe:
Android Smartphones
CAT Smartphone
Caterpillar Smartphone
Smartphone CAT

Übersicht

Kurzinfo  CAT S62 Pro - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Internal Memory 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 5.7" - 2160 x 1080 Pixel - 2 x Rückkamera 12 MP - front camera 8 MP
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Caterpillar
Hersteller Art. Nr.  CS62P-DAB-RON-EN
Modell  CAT S62 Pro
EAN/UPC  5060472352163

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CAT S62 Pro - 4G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  4G Smartphone
Anzeige  LCD-Anzeige - 2160 x 1080 Pixel - 14.5 cm (5.7") - 18:9 - TFT - Corning-Gorillaglas 6 (kratzfestes Glas)
Besonderheiten  UKW-Radio
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 660 2 GHz (8-Core) -64-Bit
Speicher  RAM 6 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 256 GB
Betriebssystem  Android 10
Hauptkamera  12 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  - FLIR Lepton 3.5
Vordere Kamera  8 Megapixel - Fixfokus
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Robust
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerprint reader
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät
Nachrichtendienste  SMS, MMS
Steckverbinder  USB-C
Schutz  Staubgeschützt, wasserfest, sanddicht, Wärmeschutz, schmutzfest, tropfsicher, vibrationsresistent, Salznebelschutz, druckbeständig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  76.7 mm x 11.9 mm x 158.5 mm
Gewicht  248 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch - Robust
Schutz  Staubgeschützt, wasserfest, sanddicht, Wärmeschutz, schmutzfest, tropfsicher, vibrationsresistent, Salznebelschutz, druckbeständig
Integrierte Komponenten  UKW-Radio
Breite  76.7 mm
Tiefe  11.9 mm
Höhe  158.5 mm
Gewicht  248 g
Gehäusematerial  Gummierte TPU-Rückseite
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 10
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Zahlungstechnologie  Android Pay
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS, MMS
  
Kommunikation  
Datenübertragung  GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi, ViLTE
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Sensoren  Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät
Sicherheitsgeräte  Fingerprint reader
Android Enterprise Empfohlen  Ja
Zusätzliche Funktionen  Benachrichtigungs-LED, Display kann mit nassen Fingern bedient werden, Glove Touchscreen Operation, MSX-Technologie, Schnellladen, programmierbare Push-to-Talk-Taste
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 660
Taktfrequenz  2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
64-Bit-Architektur  Ja
  
Speicher  
RAM  6 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSDXC - bis zu 256 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Objektivblende  F/1.8
Pixelgröße  1.4 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps
Merkmale  Dual Pixel Technologie, Large Pixel Technologie
  
Zweite Kamera  
Sensorname  FLIR Lepton 3.5
Standbildauflösungen  1440 x 1080
Merkmale  FLIR-Wärmebildkamera, FLIR-MSX-Bildauflösung, FLIR VividIR-Technologie
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  TFT
Diagonalabmessung  14.5 cm (5.7")
Bildschirmauflösung  2160 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Seitenverhältnis  18:9
Enhancement-Technologie  Super Bright Display
Schutz  Corning-Gorillaglas 6 (kratzfestes Glas)
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  4000 mAh
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP68, MIL-STD-810H
Zubehör im Lieferumfang  Netzadapter
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  1.5 m
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit  1.8 m
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch - Robust
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio
Breite:
76.7 mm
Tiefe:
11.9 mm
Höhe:
158.5 mm
Gehäusematerial:
Gummierte TPU-Rückseite
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 10
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Zahlungstechnologie:
Android Pay
Eingabegerät:
Multi-Touch
Nachrichtendienste:
SMS, MMS
Datenübertragung:
GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi, ViLTE
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät
Android Enterprise Empfohlen:
Ja
Typ:
Qualcomm Snapdragon 660
Taktfrequenz:
2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
64-Bit-Architektur:
Ja
RAM:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSDXC - bis zu 256 GB
Sensorauflösung:
8 Megapixel
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Objektivblende:
F/1.8
Pixelgröße:
1.4 µm
Lichtquelle:
LED-Blitz
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps
Merkmale:
Dual Pixel Technologie, Large Pixel Technologie
Sensorname:
FLIR Lepton 3.5
Standbildauflösungen:
1440 x 1080
Diagonalabmessung:
14.5 cm (5.7")
Bildschirmauflösung:
2160 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Seitenverhältnis:
18:9
Enhancement-Technologie:
Super Bright Display
Schutz:
Corning-Gorillaglas 6 (kratzfestes Glas)
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
4000 mAh
Kennzeichnung:
IP68, MIL-STD-810H
Zubehör im Lieferumfang:
Netzadapter
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
1.5 m
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit:
1.8 m
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Caterpillar, Dual-SIM Handy, Dual-SIM Mobiltelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone mit Infrarotkamera, Smartphone mit Wärmebildkamera, galaxy smartphone 128 gb, cat smartphone, smartphone 5 zoll, 2160, 1080, cs62pdabronen, bullitt, dualsim, 5.7", cs62p, dual, smartphone, interner, speicher, microsd, slot, lcdanzeige, pixel, rückkamera, front, camera, black, rckkamera, anzeige, 128gb, android, 5060472352125, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 430,66*
€ 502,44*
6 Tage
8
€ 1,00*
ab € 434,39*
€ 502,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,44*
€ 597,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,56*
€ 590,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,67*
€ 556,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,65*
€ 543,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,66*
€ 512,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.