Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6546859 Herst.-Nr.: 1097522 EAN/GTIN: 4012240040759 |
| |
|
| | |
| Produkttext Sichere und kompakte Aufbewahrung für B+W Filter. Hauptmerkmale Design | | Typ | Kamerafilter-Etui | Produktfarbe | Schwarz | Material | Leder | Anzahl von Fächern | 4 | | | Logistische Daten | | Ursprungsland | Deutschland | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Kamerafilter-Etui | Produktfarbe: | Schwarz | Material: | Leder | Anzahl von Fächern: | 4 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche leder, 1097522, leder, filteretui, filter, 77mm, kamerafilterhüllle, schwarz, kamerafilteretui, kamerafilterhllle, kamerafilter, etui |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 88,34* | € 111,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 117,75* | € 148,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|