| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6545354 Herst.-Nr.: 18312 EAN/GTIN: 4043619183128 |
| |
|
| | |
| Produkttext Diese Wandhalterung von Delock dient der Befestigung einer Google Home mini an einer Steckdose. Dank der funktionellen und einfachen Technik kann die Wandhalterung ohne bohren in kürzester Zeit an der Wand montiert werden. Hierfür ist nur eine handelsübliche Steckdose notwendig. Integriertes Kabelmanagement Durch das kompakte Design und die integrierte Kabelaufbewahrung im hinteren, nicht sichtbaren Bereich, ist diese Google Home mini Wandhalterung optisch und funktionell ein Highlight. Hauptmerkmale Merkmale | | Platzierung | Wand | Material | Kunststoff | Produktfarbe | Schwarz, Blau | Befestigungstyp | Wand | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | Kompatibilität | Google Home mini | | | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 40 mm | Breite | 105 mm | Tiefe | 175 mm | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Platzierung: | Wand | Material: | Kunststoff | Produktfarbe: | Schwarz, Blau | Befestigungstyp: | Wand | Verbessertes Kabelmanagement: | Ja | Kompatibilität: | Google Home mini | Höhe: | 40 mm | Breite: | 105 mm | Tiefe: | 175 mm | Verpackungsart: | Box | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18312, delock, wandhalterung, google, home, mini, 4014619808601, [18312], lautsprecherhalterung, wand, kunststoff, schwarz, blau, lautsprecher, halterung |
| | |
| |