Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub Minis - Einzelpfanne - Schwarz - Eisenguss - 0,25 l - 10 cm - 700 g (40500-101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Staub Minis Einzelpfanne
Staub Minis Einzelpfanne
Artikel-Nr.:
     2753M-6421425
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40500-101
EAN/GTIN:
     3272341010254
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Einzelpfanne
Produktfarbe  Schwarz
Material  Eisenguss
Fassungsvermögen  0,25 l
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  10 cm
Gewicht  700 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Einzelpfanne
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Eisenguss
Fassungsvermögen:
0,25 l
Durchmesser (mm):
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Backofen-Pfanne, Backofenpfanne, Bratröhren-Pfanne, Bratröhrenpfanne, Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, Allzweck-Topf, Allzwecktopf, Fleisch-Topf, Fleischtopf, bräter gusseisen, fleisch topf, staub bräter, staub, 40500, 405001010, schwarz, 40500101, mini, cocotte, 10cm, rund, gusseisen, minis, einzelpfanne, eisenguss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,78*
€ 43,66*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 35,08*
€ 43,95*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 45,21*
€ 56,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,21*
€ 60,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.