Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Netzteil - 72 Watt - 3 A - PD 3.0 - 4 Ausgabeanschlussstellen (3 Stück USB Typ A, USB-C mit Stromversorgung) - Schwarz (73329)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 73329 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Lindy 73329 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Lindy 73329 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Lindy 73329 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Lindy 73329 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Lindy 73329 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-6289731
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73329
EAN/GTIN:
     4002888733298
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Netzteil - 72 Watt - 3 A - PD 3.0 - 4 Ausgabeanschlussstellen (3 x USB Typ A, USB-C mit Stromversorgung) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  73329
Modell  
EAN/UPC  4002888733298

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Netzteil - 3 x USB Typ A, USB-C mit Stromversorgung - 72 Watt
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.2 cm x 9.1 cm x 2.75 cm
Gewicht  302 g
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 4: 3 x USB Typ A, USB-C mit Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.  3 A
Schnelllade-Technologie  Power Delivery 3.0
Gestellte Leistung  72 Watt
Details zum Leistungsgerät  3 x - 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.4 A
- 24 pin USB-C with Power Delivery - 60 W

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Breite  7.2 cm
Tiefe  9.1 cm
Höhe  2.75 cm
Gewicht  302 g
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  100-240 V (50 - 60 Hz)
Eingangsanschlüsse  Strom IEC 60320 C8
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 4: 3 x 4-poliger USB Typ A, 24-poliger USB-C mit Stromversorgung
Gestellte Leistung  72 Watt
Elektrischer Strom max.  3 A
Details zum Leistungsgerät  3 x 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.4 A
24 pin USB-C with Power Delivery - 60 W
Schnelllade-Technologie  Power Delivery 3.0
  
Verschiedenes  
Material  Kunststoff
Kennzeichnung  RoHS, REACH, LVD
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  10.8 cm
Transporttiefe  17.8 cm
Transporthöhe  6 cm
Transportgewicht  354 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
7.2 cm
Tiefe:
9.1 cm
Höhe:
2.75 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
100-240 V (50 - 60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
Strom IEC 60320 C8
Geleistete Netzspannung:
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Gestellte Leistung:
72 Watt
Elektrischer Strom max.:
3 A
Schnelllade-Technologie:
Power Delivery 3.0
Material:
Kunststoff
Kennzeichnung:
RoHS, REACH, LVD
Transportbreite:
10.8 cm
Transporttiefe:
17.8 cm
Transporthöhe:
6 cm
Transportgewicht:
354 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb lindy, universalladegerät, lindy, 73329, power, delivery, type, usbc, charger, netzteil, watt, ausgabeanschlussstellen, schwarz, usbgeräte, usbgerte, geräte, port, smart, typcanschluss, aufladen, mehrerer, anschluss, usbladegerät, steckdose, ausgangsstrom, max., usba, usbc®
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 10,00*
ab € 28,67*
€ 37,93*
€ 4,50*
ab € 28,65*
€ 37,96*
€ 6,78*
ab € 29,43*
€ 38,80*
3 Tage
6
€ 4,90*
ab € 32,25*
€ 42,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,53*
€ 67,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.