Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XP 35mm F1,2 Canon EF (22955)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-6278667
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22955
EAN/GTIN:
     8809298886189
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang XP 35mm F1,2 Canon EF (22955)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 645,33*
€ 720,83*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.027,53*
€ 1.134,29*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.032,04*
€ 1.134,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,29*
€ 1.349,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,93*
€ 1.343,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,18*
€ 1.302,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,77*
€ 1.271,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,53*
€ 1.222,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.