Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6277202 Herst.-Nr.: 21740 EAN/GTIN: 8809298881917 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Samyang - Weitwinkelobjektiv - 10 mm - T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II - Sony E-mount | Gruppe | Objektiv/Filter | Hersteller | Samyang Optics | Hersteller Art. Nr. | 13010T3.1SE | Modell | | EAN/UPC | 8809298881917 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Samyang Weitwinkelobjektiv - 10 mm | Objektivsystem | Weitwinkelobjektiv | Für | Spiegelloses System | Befestigungstyp | Sony E-mount | Blendenöffnung | T3.1 | Brennweite | 10 mm | Min. Fokussierungsabstand | 24 cm | Fokuseinstellung | Manuell | Objektivkonstruktion | 9 Gruppen / 14 Elemente | Besondere Funktionen | Weitwinkel | Länge | 13.21 cm | Gewicht | 630 g | Ausführliche Details Allgemein | | Länge | 13.21 cm | Durchmesser | 8.7 cm | Gewicht | 630 g | | | Objektivsystem | | Typ | Weitwinkelobjektiv | Besondere Funktionen | Weitwinkel | Für | Spiegelloses System | Brennweite | 10 mm | Blendenöffnung | T3.1 | Mindestöffnung | T22 | Min. Fokussierungsabstand | 24 cm | Fokuseinstellung | Manuell | Max. Sichtwinkel | 109.5 Grad | Objektivkonstruktion | 9 Gruppen / 14 Elemente | Blendenlamellen | 6 | Vergütung | Nano Coating System (NCS) | Befestigungstyp | Sony E-mount | Merkmale | ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, Blendenöffnung ohne Klick, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Staubhaube, Objektivdeckel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Länge: | 13.21 cm | Durchmesser: | 8.7 cm | Typ: | Weitwinkelobjektiv | Besondere Funktionen: | Weitwinkel | Für: | Spiegelloses System | Brennweite: | 10 mm | Blendenöffnung: | T3.1 | Mindestöffnung: | T22 | Min. Fokussierungsabstand: | 24 cm | Fokuseinstellung: | Manuell | Max. Sichtwinkel: | 109.5 Grad | Objektivkonstruktion: | 9 Gruppen / 14 Elemente | Blendenlamellen: | 6 | Vergütung: | Nano Coating System (NCS) | Befestigungstyp: | Sony E-mount | Zubehör im Lieferumfang: | Staubhaube, Objektivdeckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21740, 10mm, sony, t3.1, vdslr, video, apsc, weitwinkelobjektiv, emount, ultraweitwinkelobjektiv, schwarz, 13010t3.1se, 13010, 13010t31se, mount, 13010t3 |
| | |
| |