Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Schwarz (21559)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-6277192
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21559
EAN/GTIN:
     8809298883539
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  9/7
Minimale Blendenzahl  1,5
Naheinstellgrenze  1,1 m
Maximale Blendenzahl  22
Linsen Montageanschluss  Micro Four Thirds
Fokuseinstellung  Manuell
Feste Brennweite  8,5 cm
Bildsensor Format  Vollrahmen
Diagonaler Blickwinkel (min)  14,4°
Diagonaler Blickwinkel (max)  14,4°
Interner Fokus (IF)  Ja
  
Leistungen  
Manueller Fokus  Ja
Linsenhülle  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  7,8 cm
Filtergröße  7,2 cm
Länge (mm)  9,95 cm
Gewicht  595 g
  
Sonstige Funktionen  
Tiefe  99,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
9/7
Minimale Blendenzahl:
1,5
Naheinstellgrenze:
1,1 m
Maximale Blendenzahl:
22
Linsen Montageanschluss:
Micro Four Thirds
Fokuseinstellung:
Manuell
Feste Brennweite:
8,5 cm
Bildsensor Format:
Vollrahmen
Diagonaler Blickwinkel (min):
14,4°
Diagonaler Blickwinkel (max):
14,4°
Interner Fokus (IF):
Ja
Manueller Fokus:
Ja
Linsenhülle:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser (mm):
7,8 cm
Filtergröße:
7,2 cm
Länge (mm):
9,95 cm
Tiefe:
99,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, 21559, samyang, 85mm, video, dslr, t1.5, vdslr, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 325,37*
€ 370,35*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 324,56*
€ 370,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,20*
€ 439,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,23*
€ 426,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,37*
€ 387,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.