Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8354681
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     13085T1.5M
EAN/GTIN:
     8809298883539
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang - Teleobjektiv - 85 mm - T1.5 AS IF UMC VDSLR II - Micro Four Thirds
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
595 g
Länge
9.95 cm
Durchmesser
7.8 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Blendenöffnung
T1.5
Brennweite
85 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
72 mm
Merkmale
Internes Fokussystem, Aspherisches Objektiv, stufenlose Blendeneinstellung, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
Max. Sichtwinkel
14.4 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Micro Four Thirds
Besondere Funktionen
Tele
Blendenlamellen
8
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
T22
Min. Fokussierungsabstand
1.1 m
Objektivkonstruktion
7 Gruppen / 9 Elemente
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,50*
€ 437,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,06*
€ 435,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,98*
€ 426,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,31*
€ 420,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,41*
€ 383,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.