Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Fischaugenobjektiv - 8 mm - f/2.8 UMC II - Canon EF-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Silber
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Silber
Samyang 8mm F2.8 UMC Fish-eye II SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-6276766
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21912
EAN/GTIN:
     8809298882747
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Fischaugenobjektiv - 8 mm - f/2.8 UMC II - Canon EF-M
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1220302102
Modell  
EAN/UPC  8809298882747

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Fischaugenobjektiv - 8 mm
Objektivsystem  Fischaugenobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Canon EF-M
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  8 mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  8 Gruppen / 11 Elemente
Besondere Funktionen  Fischauge
Länge  6.44 cm
Gewicht  260 g
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  6.44 cm
Durchmesser  6 cm
Gewicht  260 g
Farbe  Silber
  
Objektivsystem  
Typ  Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen  Fischauge
Für  Spiegelloses System
Brennweite  8 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  167 Grad
Objektivkonstruktion  8 Gruppen / 11 Elemente
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Canon EF-M
Merkmale  ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Länge:
6.44 cm
Durchmesser:
6 cm
Farbe:
Silber
Typ:
Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen:
Fischauge
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
8 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
167 Grad
Objektivkonstruktion:
8 Gruppen / 11 Elemente
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF-M
Merkmale:
ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef-m objektiv, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21912, fisheye, canon, 1220302102, apsc, silb., fischaugenobjektiv, f/2.8, f2.8, weitwinkelfischaugenobjektiv, silber, silb, fish, weitwinkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 357,33*
€ 407,73*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 355,27*
€ 407,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,73*
€ 485,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,32*
€ 483,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,59*
€ 470,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,49*
€ 458,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.