Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz - Rot (JOU-CM-RAID-RD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753M-6275103
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     JOU-CM-RAID-RD
EAN/GTIN:
     7640143874620
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl

Produkttext

Unser Gaming Stuhl verzichtet in der günstigeren Variante keinesfalls auf unser Hauptmerkmal. Auch hier ist die Sitzfläche mit echtem italienischem Alcantara ausgestattet. Gegenüber unseren Premium Modellen kommt hier lediglich Kunstleder auf den Seitenelementen zum Einsatz.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  PC-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht  150 kg
Sitztyp  Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp  Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne  Ja
Sockelfarbe  Schwarz/Rot
Sockelmaterial  Metall
Rahmenfarbe  Schwarz
Rahmenmaterial  Metall
Sitzfarbe  Schwarz, Rot
Sitzmaterial  Leder
Farbe Rückenlehne  Schwarz, Rot
Material Rückenlehne  Leder
Schaumdichte  Hohe Dichte
Armlehnenart  Gepolsterte Armlehne
Einstellbare Armlehne  Ja
Einstellungsart Armlehne  4D-Armlehne
Nackenkissen  Ja
Intelligentes, ergonomisches Design  Ja
Mechanismus-Typ  Schmetterlingsmechanismus
Sitzmechanismus  Forward glide
Lenkrollen  Ja
Anzahl der Räder  5 Rad/Räder
Montage erforderlich  Nein
Atmungsaktiv  Ja
Neigungsverstellung  Ja
  
Ergonomie  
Rennrad-/Flugständer enthalten  Nein
Kopfstütze  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  775 mm
Höhe (min)  39,5 cm
Höhe (max)  90,5 cm
Gewicht  27,5 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Paketgewicht  30,6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
26,0 kg
Produkttyp:
PC-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht:
150 kg
Sitztyp:
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp:
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne:
Ja
Sockelfarbe:
Schwarz/Rot
Sockelmaterial:
Metall
Rahmenfarbe:
Schwarz
Rahmenmaterial:
Metall
Sitzfarbe:
Schwarz, Rot
Sitzmaterial:
Leder
Farbe Rückenlehne:
Schwarz, Rot
Material Rückenlehne:
Leder
Schaumdichte:
Hohe Dichte
Armlehnenart:
Gepolsterte Armlehne
Einstellbare Armlehne:
Ja
Einstellungsart Armlehne:
4D-Armlehne
Nackenkissen:
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Mechanismus-Typ:
Schmetterlingsmechanismus
Sitzmechanismus:
Forward glide
Lenkrollen:
Ja
Anzahl der Räder:
5 Rad/Räder
Montage erforderlich:
Nein
Atmungsaktiv:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Rennrad-/Flugständer enthalten:
Nein
Kopfstütze:
Ja
Breite:
775 mm
Höhe (min):
39,5 cm
Höhe (max):
90,5 cm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
30,6 kg
Weitere Suchbegriffe: joule, performance, joucmraidrd, raid, 4262401062629, gaming, stuhl, puleder/alcantara, schwarz/rot, pcgamingstuhl, gepolsterter, sitz, schwarz, pulederalcantara, schwarzrot, leder, alcantara, gamingstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,00*
ab € 330,89*
€ 396,79*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 413,91*
€ 492,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,12*
€ 585,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,86*
€ 579,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,28*
€ 556,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,34*
€ 537,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,91*
€ 492,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-BL
ab € 328,48*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CX-STEALTH-BK
ab € 422,19*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CX-STORM-BL
ab € 419,98*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-BL-HICRO
ab € 297,67*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-RD-HICRO
ab € 300,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.