Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming Stuhl Raid PU-Leder/Alcantara schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     1546-L1097363
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     JOU-CM-RAID-RD
EAN/GTIN:
     4262401062629
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Joule Performance
Weitere Informationen:
Gewicht:
28.2 kg
Application Area:
Gaming
Color:
black
Color Stitching:
Red
Seat:
Alcantara | Cold Foam
Back:
Alcantara
Body:
PU Leather
Frame:
Metal
Max. Weight:
150kg
Quantity:
2
Pillow Stuffing:
Memory Foam
Lumbar Support:
yes
Headrest:
yes
Armrest:
4D
Tilt:
yes
Water resistant:
no
Synchronous mechanic:
no
Breathable:
yes
Wheels:
Hard wood castors
Assembled:
no
Years:
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
2
€ 2,00*
ab € 329,99*
€ 398,83*
Frei Haus
ab € 415,30*
€ 494,67*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,83*
€ 474,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,94*
€ 469,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,92*
€ 446,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,46*
€ 423,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,99*
€ 392,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-BL
ab € 330,54*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CX-STEALTH-BK
ab € 423,63*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CX-STORM-BL
ab € 423,88*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-BL-HICRO
ab € 300,25*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-RD-HICRO
ab € 298,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.