Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Easel Design" - Aufstellung für TV - Metall - weiß - Bildschirmgröße: 94-191 cm (37"-75") - Bodenaufstellung (00118093)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6252422
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118093
EAN/GTIN:
     4047443438270
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Easel Design" - Aufstellung für TV - Metall - weiß - Bildschirmgröße: 94-191 cm (37"-75") - Bodenaufstellung
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00118093
Modell  "Easel Design"
EAN/UPC  4047443438270

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Easel Design" - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung - Bodenaufstellung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  75.1 cm x 54 cm x 133 cm
Empfohlene Verwendung  TV
Empfohlene Display-Größe  94-191 cm (37"-75")
VESA-Halterung  400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  40 kg
Material  Metall
Farbe  Weiß
Packungsinhalt  3 x Kabelschellen, screw Set

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  75.1 cm
Tiefe  54 cm
Höhe  133 cm
Material  Metall
Farbe  Weiß
Packungsinhalt  3 x Kabelschellen, screw Set
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  TV
Platzierung/Montage  Bodenaufstellung
VESA-Halterung  400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Kabelmanagement-Clips
Empfohlene Display-Größe  94-191 cm (37"-75")
Max. Ladegewicht  40 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Bodenplatte - Breite: 75.1 cm, Tiefe: 54 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,9 kg
Breite:
75.1 cm
Tiefe:
54 cm
Höhe:
133 cm
Material:
Metall
Farbe:
Weiß
Packungsinhalt:
3 x Kabelschellen, screw Set
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
TV
Platzierung/Montage:
Bodenaufstellung
Kabelaufbewahrung:
Kabelmanagement-Clips
Empfohlene Display-Größe:
94-191 cm (37"-75")
Max. Ladegewicht:
40 kg
Abmessung:
Bodenplatte - Breite: 75.1 cm, Tiefe: 54 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Staffelei, TV-Standfuß, halterung tv hama, halterung tv, hama, 00118093, weiß, staffeleidesign, tvstand, "easel, design", aufstellung, metall, bildschirmgröße:, 94191, 37"75", bodenaufstellung, easel, design, bildschirmgre, 3775, stand, bildschirmgröße, staffelei, 118093, 3775zoll, tvstandfuß, bodenständer, höhenverstellbar, tvstandfu
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,45*
€ 111,66*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 87,31*
€ 111,69*
€ 5,46*
ab € 88,92*
€ 113,85*
Frei Haus
ab € 92,95*
€ 118,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 119,81*
€ 149,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,78*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,00*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,27*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,55*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.