Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Stand Staffelei-Design, 191 cm (75“), Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00118093
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118093
EAN/GTIN:
     4047443438270
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit unserer TV-Staffelei erhalten Sie maximale Flexibilitat in Ihrer Wohnraumgestaltung: Setzen Sie Ihren schicken Flat-TV richtig in Szene oder lassen Sie ihn dezent im Hintergrund. Das minimalistische Design macht den TV-Bodenstander zu einem stilvollen Accessoire, das Raum schafft! - das moderne und minimalistische Staffelei-Design macht Ihren Fernseher zusammen mit dem Standfus zu einem besonderen Wohnaccessoire - individuelle und platzsparende Integration in Ihre Wohnlandschaft - Kabelclips fur ein ordentliches Kabelmanagement mit Zugentlastung - freistehender Design-TV-Bodenstander fur Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 94 – 191 cm (37“ – 75“)- freistehend kann der Fernseher in Szene gesetzt werden oder sich ganz dezent ins Wohnambiente integrieren - moderner, edler, pulverbeschichteter Stahl harmoniert mit jedem Einrichtungsstil - extrem stabiles Dreibeingestell fur einen sicheren Stand - Anti-Rutsch-Gummifuse fur einen perfekten Halt auf allen Boden - hohenverstellbare TV-Arme sorgen fur den perfekten Blickwinkel Lieferumfang: - 1 TV-Stand Staffelei-Design - 1 Schraubensatz - 3 Kabelclips - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
6739 g
Hohe:
33.5 cm | 133,4 cm
Lange:
102 cm
Breite:
13.5 cm | 75,1 cm
Farbton:
Weis
Material:
Metall
Max. Traglast:
40 kg
Tiefe:
54 cm
Bildschirmgrose:
102 cm (40")/ 104 cm (41")/ 107 cm (42")/ 109 cm (43")/ 112 cm (44")/ 114 cm (45")/ 117 cm (46")/ 119 cm (47")/ 122 cm (48")/ 123 cm (49")/ 127 cm (50")/ 129 cm (51")/ 132 cm (52")/ 137 cm (54")/ 140 cm (55")/ 142 cm (56")/ 147 cm (58")/ 152 cm (60")/ 163 cm (64")/ 165 cm (65")/ 178 cm (70")/ 191 cm (75")/ 94 cm (37")/ 97 cm (38")/ 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
94 - 191 cm (37" - 75")
VESA Standard:
300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
M8
Zusatzfunktionen:
Kabelmanager
Besonderheit:
Hohenverstellbar
Empfohlene Anwendung:
TV
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
191 cm (75")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
94 cm (37")
Bodenplatte Lange:
75,1 cm
Bodenplatte Breite:
54 cm
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Staffelei, TV-Standfuß, halterung tv hama, halterung tv, Monitor, SAT, Stativ, Halterung, Kamera, Stander, Halter, Fernsehtisch, TV, Sockel, TV-Mobel, Fotografie, Standbein, Standfus, Fotografien, SAT-Anlage, SAT-Spiegel, SAT-Halter, Stativ-Standbein, SAT-Halterung, SAT-Schussel, TV/Monitor, SAT-Mast, SAT-Standfus, SAT Standfus, Stand, TV Equipment, Fernseherhalterung, Fernseher-Halterung, TV-Halter, Fernsehstander, TV-Fus, Tischstander, Fernsehmobel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,81*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 319,80*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 274,18*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,46*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,53*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,68*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,07*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.