Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Germany EPOS Bluetooth ADAPT 460 (1000204)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPOS Bluetooth-Headset ADAPT 460
EPOS Bluetooth-Headset ADAPT 460
EPOS Bluetooth-Headset ADAPT 460
EPOS Bluetooth-Headset ADAPT 460
EPOS Bluetooth-Headset ADAPT 460
EPOS Bluetooth-Headset ADAPT 460
Bluetooth®-Dongle
Artikel-Nr.:
     2753M-6241174
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000204
EAN/GTIN:
     5714708000051
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produkttyp  Kopfhörer
Tragestil  im Ohr, Nackenband
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Headset-Typ  Binaural
Lautstärkeregler  Knopf
Steuerung  Tasten
Abnehmbares Kabel  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
USB Konnektivität  Ja
Bluetooth  Ja
USB-Anschlusstyp  Mikro-USB
Bluetooth-Version  5.0
Bluetooth-Profile  A2DP,AVRCP,HFP,HSP
Kabellose Reichweite  20 m
  
Kopfhörer  
Position Kopfhörerlautsprecher  Im Ohr
Kopfhörerfrequenz  20 - 2000 Hz
THD, totalklirren  0,3%
  
Mikrofon  
Mikrofon-Typ  Eingebaut
Mikrofon-Frequenz  100 - 10000 Hz
Mikrofonenanzahl  2
  
Batterie  
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit  15 h
Gesprächszeit  13 h
Akkuladezeit  2 h
Bereitschaftszeit  720 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  50 g
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB
Tragetasche  Ja
Zubehör im Set enthalten  4 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl  1
  
Sonstige Funktionen  
Ein-/Ausschalter  Ja
Benutzerhandbuch  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr, Nackenband
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Headset-Typ:
Binaural
Lautstärkeregler:
Knopf
Steuerung:
Tasten
Abnehmbares Kabel:
Nein
Übertragungstechnik:
Kabellos
USB Konnektivität:
Ja
Bluetooth:
Ja
USB-Anschlusstyp:
Mikro-USB
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth-Profile:
A2DP,AVRCP,HFP,HSP
Kabellose Reichweite:
20 m
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz:
20 - 2000 Hz
THD, totalklirren:
0,3%
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz:
100 - 10000 Hz
Mikrofonenanzahl:
2
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
15 h
Gesprächszeit:
13 h
Akkuladezeit:
2 h
Bereitschaftszeit:
720 h
Mitgelieferte Kabel:
USB
Tragetasche:
Ja
Zubehör im Set enthalten:
4 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl:
1
Ein-/Ausschalter:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Sennheiser Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset epos, bluetooth headset, earphone schwarz, 1000204, epos, adapt, bluetooth, sennheiser, germany, inear, dongle, headset, stereo, kabellos, bluetoothheadset, nackenbügelheadset, etui., otimiert, inearheadset, nackenbügel, w/btd, neckband, nackenbgelheadset, etui, nackenbgel, wbtd
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 7,50*
ab € 55,78*
€ 73,81*
€ 4,70*
ab € 57,28*
€ 75,75*
2 Tage
5
€ 7,50*
ab € 65,58*
€ 86,50*
€ 8,50*
ab € 65,48*
€ 89,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,36*
€ 91,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000205
ab € 143,38*
Ähnlich
EPOS
1001007
ab € 144,11*
Ähnlich
EPOS
1000200
ab € 195,89*
Ähnlich
EPOS
1001125
ab € 296,19*
Ähnlich
EPOS
1001004
ab € 16,37*
Ähnlich
EPOS
1000660
ab € 100,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.