| |
|
| Artikel-Nr.: C8581-1001125 Herst.-Nr.: 1001125 EAN/GTIN: 5714708009276 |
| | |
|
| | |
| ADAPT 660 AMC Ohrumschließendes Bluetooth® Headset mit ANC, BTD 800 USB-Dongle und Transporttasche, Co-Branding EPOS x Aston Martin F1™-Team Anwendung: Optimiert für UC und Zertifiziert für Microsoft Teams*, Alcatel Lucent zertifiziert Produktmerkmale: Für Begeisterung designt Das Headset ist vom Rennwagen inspiriert und trägt die auffällige Farbe Aston Martin Racing Green. Verbessern Sie Ihr Klangerlebnis mit hochwertigen Materialien und außergewöhnlichem Design, durch welches sich das Aston Martin F1™-Team auszeichnet Herausragende Sprachklarheit dank der EPOS AITM Durch maschinelles Lernen entwickelte Algorithmen optimieren die Sprachaufnahme und sorgen für ein natürliches Hörerlebnis über drei hochentwickelte Mikrofone. Volle Konzentration, jederzeit und überall Ein System aus vier adaptiven ANC-Mikrofonen überwacht Ihre Arbeitsumgebung und gewährleistet eine angepasste Geräuschdämpfung in offenen Büroumgebungen bzw. die Unterdrückung von Windgeräuschen im Freien. Gut organisiert mit Alexa Alexa per Tippen und Halten der Taste aktivieren, und schon behalten Sie Ihr Tagesgeschäft im Überblick. Nie mehr ein Meeting versäumen und alle beruflichen und privaten Termine organisieren. Deutliche Anrufe mit UC-optimierter Lösung Für Microsoft Teams zertifiziert und für UC optimiert. Sie erleben einen außergewöhnlichen Klang, der die Konzentration erleichtert. Bewährter Stereosound und ein personalisiertes Audioprofil geben guter Musik den ihr gebührenden Klang und steigern die Konzentration auf die Arbeit. - Mühelos wechseln zwischen favorisierten Geräten – Multi-Konnektivität für zwei beliebige Bluetooth®-Geräte gleichzeitig. Verbindung zum PC über BTD 800 USB-Dongle
- Spezielle Microsoft Teams-Taste – 1x Drücken startet Microsoft Teams auf PC über BTD 800 USB-Dongle
- Bleiben Sie mit Ihrer Umgebung in Kontakt – Talk Through Technologie gestattet ein ungestörtes Gespräch mit Kollegen, ohne das Headset abnehmen zu müssen
- Verbesserte Anrufqualität – Mit hochentwickelten Sidetone-Algorithmen, die Hintergrundgeräusche entfernen und Ihr Anruferlebnis verbessern
- 30 Stunden Akku-Laufzeit – Zuverlässige Leistung, wo und wann immer Sie arbeiten
- Konzipiert für mobile Arbeitskräfte – Flach zusammenfaltbares Hörmuscheldesign, zum Ein- und Ausschalten die Hörmuschel drehen
- Einfaches Streichen und Antippen – Ausgestattet mit Touchpad für einfache, effiziente Anruf- und Mediensteuerung
- Praktisches Laden und Aufbewahren des Headsets – Alle Zubehörteile für das Laden und die kabelgebundene Konnektivität werden in einer praktischen Headset-Transporttasche geliefert
- Hohe Streaming-Qualität – Mit AptX®
- Updates und Einstellungen unterwegs verwalten – Unterwegs über die App Updates erhalten und Sprachassistenten sowie Audioprofil auswählen
* Die Microsoft Teams-Zertifizierung gilt, wenn USB/USB-C-Dongle oder -Kabel an einen PC oder Mac® angeschlossen ist. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Headset, Epos Headsets, Funkkopfhörer, Wireless-Kopfhörer, Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth epos, adapter bluetooth, bluetooth headset epos, Aston Martin, kabellos, drahtlos, schnurlos, beidseitig, beidohrig, zweiohrig, binaural, Bluetooth, Büro, Skype for Business, USB, Unified Communication, Handy, Mobiltelefon, Smartphone, ANC, Microsoft Teams |
| | |
| |