Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox TT350N Kompaktes Blitzlicht Schwarz (TT350N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godox TT350N Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox TT350N Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6220633
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     TT350N
EAN/GTIN:
     6952344211076
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe  Schwarz
Annähernde Recycling-Zeit  2,2 s
Kameramarkenkompatibilität  Nikon
Ungefähre Blitzfolgezeit (min)  0,1 s
Ungefähre Blitzfolgezeit (max)  2,2 s
Shootingabstand  0.6 - 4 m
Beleuchtung-Winkel (Horizontal)  270°
Beleuchtung-Winkel (Vertikal)  97°
Lampenleistung  210 W
Leitzahl Blitz  36 m
Anzahl Kanäle  16 Kanäle
Blitz-Modi  Auto, Hochgeschwindigkeits-Synchronisation, Manuell, Zweiter Vorhang Synchro
Flash-Abdeckung  24 - 105 mm
Sync-Verbindung  Hot shoe
Blitzdauer (min Leistung)  1/350 s
Blitzdauer (max. Leistung)  1/20000 s
Blitz-Aussatzkompensierung  Ja
Multi-Flash  Ja
  
Leistung  
Netzteiltyp  Akku
Akku-/Batterietyp  AA
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  140 mm
Tiefe  38 mm
Höhe  62 mm
Gewicht  200 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe:
Schwarz
Annähernde Recycling-Zeit:
2,2 s
Kameramarkenkompatibilität:
Nikon
Ungefähre Blitzfolgezeit (min):
0,1 s
Ungefähre Blitzfolgezeit (max):
2,2 s
Shootingabstand:
0.6 - 4 m
Beleuchtung-Winkel (Horizontal):
270°
Beleuchtung-Winkel (Vertikal):
97°
Lampenleistung:
210 W
Leitzahl Blitz:
36 m
Anzahl Kanäle:
16 Kanäle
Flash-Abdeckung:
24 - 105 mm
Sync-Verbindung:
Hot shoe
Blitzdauer (min Leistung):
1/350 s
Blitzdauer (max. Leistung):
1/20000 s
Blitz-Aussatzkompensierung:
Ja
Multi-Flash:
Ja
Netzteiltyp:
Akku
Akku-/Batterietyp:
AA
Breite:
140 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: tt350n, godox, nikon, kompaktes, blitzlicht, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 62,60*
€ 82,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,18*
€ 99,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.