Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobicool MCF60 Kompressorkühlbox 58L 12/24V / 100-240V blau/grau [Energieklasse B] (9600024953)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBICOOL MCF60 Kühlbox 58 l Elektro Blau, Grau
MOBICOOL MCF60 Kühlbox 58 l Elektro Blau, Grau
MOBICOOL MCF60 Kühlbox 58 l Elektro Blau, Grau
MOBICOOL MCF60 Kühlbox 58 l Elektro Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-6218806
Hersteller:
     MOBICOOL
Herst.-Nr.:
     9600024953
EAN/GTIN:
     4015704275995
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Caravan-Kühlschrank

Produkttext

Dank der leistungsstarken Kompressorkühltechnologie erzielt die Mobicool MCF60 ihre Zieltemperatur in kürzester Zeit. Stellen Sie die Temperatur mithilfe der Benutzeroberfläche und des digitalen Temperaturwächters ganz einfach auf +10 bis -10 °C ein. Die MCF60 bietet viel Platz für die Lagerung von Speisen und Getränken. ELEKTRISCHE KÜHLBOX: KÜHLEN MIT PRÄZISION Die Mobicool MCF60 verfügt über einen variablen Temperaturbereich von +10 bis -10 °C und erreicht ihre Zieltemperatur in kürzester Zeit. Die benutzerfreundliche Oberfläche und ein digitaler Temperaturwächter ermöglichen eine praktische Kühlung bei exakter Temperatureinstellung. Dank eines Fassungsvermögens von 58 l können 1,5-l-Flaschen aufrecht stehend gelagert werden. Der vollhermetische, kompakte Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung. Das LED-Innenlicht und der abnehmbare Deckel sind sehr benutzerfreundlich. Die elektrische Kühlbox MCF60 bietet zwar viel Platz für Speisen und Getränke, eignet sich mit ihrer kompakten Grundfläche und Höhe aber dennoch für die Verwendung auf engem Raum, z. B. im umgebauten Transporter oder im vollgepackten Kofferraum Ihres Autos.

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Blau, Grau
Isolationsmaterial  Polyurethan (PU)
Tragbar  Ja
Abnehmbarer Deckel  Ja
Tassenhalter  Nein
Tragegriff(e)  Ja
Anzeige  LED
USB Port  Nein
Schultergurt  Nein
  
Merkmale  
Fassungsvermögen  58 l
Thermoelektrische Kühlung  Ja
Kühltemperaturreichweite  10 - 10 °C
Kältemittelart  R134a
Unterstütztes Fassungsvermögen der Flasche  1,5 l
Geräuschpegel  49 dB
Klimakategorie  Nein
Zertifizierung  CE, E4, GS
  
Betriebsbedingungen  
Maximale Betriebstemperatur  32 °C
  
Leistung  
Energiequelle  Elektro
Energiequelle  AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung  12/24 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
DC input Spannung  100 - 240 V
Eingangsstrom  6/3, 1-0.4 A
Energie Effizienzklasse  B
Jährlicher Energieverbrauch  98 kWh
USB-Ladekabel  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  440 mm
Tiefe  680 mm
Höhe  470 mm
Gewicht  18,4 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  520 mm
Verpackungstiefe  765 mm
Verpackungshöhe  570 mm
Paketgewicht  24 kg
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  Kabel für Zigarettenanzünder
Betriebsanleitung  Ja
  
Leistung  
Energieverbrauch pro 24 Stunden  0,27 kWh

Weitere Informationen:
Gewicht:
22,1 kg
Produktfarbe:
Blau, Grau
Isolationsmaterial:
Polyurethan (PU)
Tragbar:
Ja
Abnehmbarer Deckel:
Ja
Tassenhalter:
Nein
Tragegriff(e):
Ja
Anzeige:
LED
USB Port:
Nein
Schultergurt:
Nein
Fassungsvermögen:
58 l
Thermoelektrische Kühlung:
Ja
Kühltemperaturreichweite:
10 - 10 °C
Kältemittelart:
R134a
Unterstütztes Fassungsvermögen der Flasche:
1,5 l
Geräuschpegel:
49 dB
Klimakategorie:
Nein
Zertifizierung:
CE, E4, GS
Maximale Betriebstemperatur:
32 °C
Energiequelle:
Elektro
AC Eingangsspannung:
12/24 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
DC input Spannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
6/3, 1-0.4 A
Energie Effizienzklasse:
B
Jährlicher Energieverbrauch:
98 kWh
USB-Ladekabel:
Nein
Breite:
440 mm
Tiefe:
680 mm
Höhe:
470 mm
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
765 mm
Verpackungshöhe:
570 mm
Paketgewicht:
24 kg
Mitgelieferte Kabel:
Kabel für Zigarettenanzünder
Betriebsanleitung:
Ja
Energieverbrauch pro 24 Stunden:
0,27 kWh
Weitere Suchbegriffe: Caravankühlschrank, Kühlschrank mobil, Universalkühlbox, elektro-kühlbox mobicool, kühlschrank mobil, 9600024953, mobicool, mcf60, kompressorkhlbox, kompressorkühlbox, 12/24v, 100240v, blau/grau, dometic, germany, 1224v, blaugrau, 240v, blau, grau, temperaturbereich:, liter, ac/dc, [energieklasse, temperaturbereich, 58l1224v100240v, acdc, energieklasse, kompressor, kühlbox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 311,99*
€ 360,22*
2 Tage
92
€ 6,90*
ab € 312,29*
€ 360,79*
Frei Haus
ab € 315,19*
€ 364,41*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 330,59*
€ 381,87*
Frei Haus
ab € 370,98*
€ 425,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,87*
€ 454,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,53*
€ 451,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,60*
€ 437,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,92*
€ 430,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,59*
€ 393,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.