Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XAV-AX8050ANT Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth (XAV-AX8050ANT.EUR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony XAV-AX8050ANT Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Sony XAV-AX8050ANT Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Sony XAV-AX8050ANT Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Sony XAV-AX8050ANT Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Sony XAV-AX8050ANT Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-6149602
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XAV-AX8050ANT.EUR
EAN/GTIN:
     5013493380912
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
DIN Größe  2 DIN
Audio Kanäle  4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal  55 W
Unterstützte Medien  Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android
Equalizer  Ja
Anzahl Entzerrerbänder  10
  
Multimedia  
Playback MP3  Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe  Ja
Unterstützte Audioformate  AAC,FLAC,MP3,PCM,WMA
Unterstützte Videoformate  AVC,FLV,MPEG4-SP,WMV
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Touchscreen  Ja
Display-Typ  TFT
Bildschirmdiagonale  22,7 cm (8.95" )
Bildschirmauflösung  800 x 480 Pixel
Helligkeit  400 cd/m²
Seitenverhältnis  16:9
Farben der Beleuchtung  Weiß
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth  Ja
USB Anschluss  Ja
Bluetooth-Profile  A2DP,AVRCP,HFP,PBAP
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  229 mm
Tiefe  253 mm
Höhe  136 mm
Gewicht  2,4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
DIN Größe:
2 DIN
Audio Kanäle:
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal:
55 W
Unterstützte Medien:
Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Equalizer:
Ja
Anzahl Entzerrerbänder:
10
Playback MP3:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC,FLAC,MP3,PCM,WMA
Unterstützte Videoformate:
AVC,FLV,MPEG4-SP,WMV
Eingebautes Display:
Ja
Touchscreen:
Ja
Display-Typ:
TFT
Bildschirmdiagonale:
22,7 cm (8.95" )
Bildschirmauflösung:
800 x 480 Pixel
Helligkeit:
400 cd/m²
Seitenverhältnis:
16:9
Farben der Beleuchtung:
Weiß
Bluetooth:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth-Profile:
A2DP,AVRCP,HFP,PBAP
Breite:
229 mm
Tiefe:
253 mm
Höhe:
136 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 417,02*
€ 427,15*
Frei Haus
ab € 442,47*
€ 467,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 471,52*
€ 482,86*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 511,65*
€ 525,75*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 528,00*
€ 540,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,44*
€ 643,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,29*
€ 641,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,62*
€ 637,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,35*
€ 634,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,00*
€ 628,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5042648
ab € 8,34*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.