Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XAV-AX8050ANT Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XAV-AX8050ANT Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Sony XAV-AX8050ANT Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Sony XAV-AX8050ANT Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Sony XAV-AX8050ANT Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Sony XAV-AX8050ANT Auto Media-Receiver Schwarz Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80363945
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XAV-AX8050ANT
EAN/GTIN:
     5013493380912
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC,FLAC,MP3,PCM,WMA
Unterstützte Videoformate
AVC,FLV,MPEG4-SP,WMV
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
2 DIN
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
55 W
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
10
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
8.95 Zoll
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
Seitenverhältnis
16:9
Farben der Beleuchtung
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
2400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,HFP,PBAP
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,26*
€ 631,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,77*
€ 613,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,37*
€ 607,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,66*
€ 583,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,55*
€ 563,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,27*
€ 533,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5042648
ab € 8,64*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.