Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
SAT-Spiegel
>
Antennen Wandhalterung
>
Artikel
Hama - Klammer - Easy-Fix - für TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-165 cm (32"-65") - Wandmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6141440
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00118069
EAN/GTIN:
4047443411600
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Übersicht
Kurzinfo
Hama - Klammer - Easy-Fix - für TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-165 cm (32"-65") - Wandmontage
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Hama
Hersteller Art. Nr.
00118069
Modell
EAN/UPC
4047443411600
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Hama - Klammer - Easy-Fix - für TV - Schwarz
Produkttyp
Klammer (Easy-Fix) - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
45.4 cm 41.8 cm
Neigung
0 ° bis 10 °
Anpassungen
Neigung
Empfohlene Verwendung
TV
Empfohlene Display-Größe
81-165 cm (32"-65")
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 200 x 300 mm, 300 x 400 mm
Max. Ladegewicht
30 kg
Material
Stahl
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Wasserwaage
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
45.4 cm
Höhe
41.8 cm
Material
Stahl
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Wasserwaage
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Design
Easy-Fix
Empfohlene Verwendung
TV
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 200 x 300 mm, 300 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe
81-165 cm (32"-65")
Neigung
0 ° bis 10 °
Anpassungen
Neigung
Max. Ladegewicht
30 kg
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht
Abmessung
Montageplatte - Breite: 20.4 cm Höhe: 45.4 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Breite:
45.4 cm
Höhe:
41.8 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Wasserwaage
Typ:
Klammer
Design:
Easy-Fix
Empfohlene Verwendung:
TV
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe:
81-165 cm (32"-65")
Neigung:
0 ° bis 10 °
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
30 kg
Abmessung:
Montageplatte - Breite: 20.4 cm Höhe: 45.4 cm
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Halterung TV
,
LCD-Wandhalter
,
LCD-Wandhalterung
,
Monitor-Wandhalterung
,
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv hama
,
halterung tv
,
hama
,
00118069
,
schwarz
,
tvwandhalterung
,
tilt
,
wandhalterung
,
klammer
,
easyfix
,
stahl
,
bildschirmgröße:
,
81165
,
32"65"
,
wandmontage
,
bildschirmgre
,
3265
,
easy
,
bildschirmgröße
,
165cm
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8066
3 Tage
319
€ 4,99*
ab € 13,23*
€ 18,76*
Lager 721
2 Tage
51
€ 5,90*
ab € 17,16*
€ 23,97*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 28,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,19*
€ 49,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: TV-Wandhalterung, vollbeweglich, 213 cm (84), Scherenarm, Schwarz
aha:
06127756
ab € 33,78*
Ähnlich
Hama 2in1 Auto-Handyhalterung Set Multi f. Luftung / Scheibe, 360 Grad drehbar
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086416
ab € 5,62*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201502
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086417
ab € 10,35*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Easy Snap fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201509
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Flipper fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Gravity Pro fur Luftung, anpassbar, universal
Hama
00201511
ab € 14,44*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00201503
ab € 17,56*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00210105
ab € 18,51*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, mit Saugnapf
Hama
00201504
ab € 22,19*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, mit Saugnapf
Hama
00210106
ab € 23,35*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet Alu fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201516
ab € 13,05*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Armaturenbrett, 360 Grad drehbar, univers.
Hama
00201518
ab € 13,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen